- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- バリ取り工具 アルミのおすすめ人気ランキング
バリ取り工具 アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新195件の「バリ取り工具 アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ バリ 取り」、「アクリル板 面取り」、「バリ取り工具」などの商品も取り扱っております。
従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。
また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。
刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。
刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。
初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)
セラミック
材質(ボディ)
プラスチック
刃厚(mm)
1.5
刃先角度(°)
R30
仕様
内面・外面のバリ取りOKの40枚刃
適合管
ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容
NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレード
BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)
162
刃長(mm)
37
適合材
プラスチック、金属など
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。
ブラシ長(mm)
50
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6.0
材質
(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
幅(mm)
(軸)6
砥材
SC#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200
使用工具
マイクログラインダー
適合材
アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容
ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番
111-3976
質量(g)
178
最大板厚(mm)
12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容
ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質
ABS(本体)
適合軸径(Φmm)
3.2
ブレード
ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)
HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具
研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ
材質(本体)
ABS樹脂
目の粗さ
中目
材質
研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)。本体部/プラスチック
タイプ
替刃式、平面用<中目>
適合材
プラスチック、木工など
Sliceセラミックカッター安全安心構造バリ取りです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10483(凸面)、10484(凹面)が対応しております。
10482は、Slice独自のセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なバリ取りツールです。
出荷時は、本体に凸面タイプ(10483)の刃が組込まれております。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途バリ取り
寸法(mm)
164.50×23.2×8.6
質量(g)
29.3
深さ(mm)
切り口:19
ブレード
#10483×1枚が本体内蔵
材質(刃)
セラミック酸化ジルコニウム
材質(ボディ)
グラスファイバー強化ナイロン
適合替刃
10483(凸面),10484(凹面)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
タイプ
セラミック砥石
ヘッド形状
球
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)
6
仕様
交差穴用。
材質
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1411
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番
111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。
WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。