- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- バルクヘッドユニオンのおすすめ人気ランキング
バルクヘッドユニオンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「バルクヘッドユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルクヘッド」、「パネルユニオン」、「隔壁 継手」などの商品も取り扱っております。
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状
バルクヘッドユニオン
材質
SUS316
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状
バルクヘッドユニオン
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類
M
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法C(mm)
10
色
黒
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
パネルユニオン
関連資料
(18.65MB)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
隔壁ユニオン
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状
バルクヘッドユニオン
材質(本体)
フッ素樹脂
材質(ナット)
フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)
100
材質
真鍮
使用流体
空気
エスコ品番
EA140HJ-206
使用温度範囲(℃)
-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0~1
チューブ外径(Φmm)
6
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状
バルクヘッドユニオン
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS303
接続ねじ種類
M
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色
黒
形状
バルクヘッドユニオン
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
16
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
48
二面幅H(mm)
30
チューブ挿入長さ(mm)
23.3
色
黒
質量(g)
104.2
トラスコ品番
222-9889
接続ねじ
M26X1.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状
バルクヘッドユニオン
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類
M
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色
白
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質
黄銅製クロームメッキ
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状
バルクヘッドユニオン
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS303
接続ねじ種類
M
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色
白
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状
バルクヘッドユニオン
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類
M
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径パネルユニオン
形状
ユニオン
材質
SUS316
エスコ品番
EA425DF-8
穴径(Φmm)
6(最小)
使用温度範囲(℃)
-15~120
寸法L(mm)
37.5
対辺(mm)
19
使用圧力範囲(MPa)
0~1
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
17.5
チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径(M×P)
M16×1.0
使用流体
空気
取付穴径(Φmm)
17
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボなし
材質
青銅
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
メス隔壁ストレート
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
材質
SUS316
形状
隔壁ユニオン
シリーズ
インチチューブシリーズ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
パネルユニオン
関連資料
(18.65MB)
材質
真鍮
使用流体
空気
エスコ品番
EA140HJ-106
使用温度範囲(℃)
-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0~1
チューブ外径(Φmm)
6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷