- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バルブ ph8のおすすめ人気ランキング
バルブ ph8のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新145件の「バルブ ph8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ PH12」、「ph8 ハロゲン」、「バッテリー」などの商品も取り扱っております。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
色クリアタイプPH8定格電圧(V)12口金P15d25-3
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
色クリアタイプPH7
タイプダブル球定格電圧(V)12
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8x口金P15d25-3L
用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)ガラス球形式T19L定格電圧(V)12色クリアタイプヘッド球
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式T19定格電圧(V)12定格電力(W)35/30色クリア適合ホンダ・台湾スクーターなどタイプPH8x口金P15d25-3L主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
タイプμ84電球色クリア定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
材質軽合金アルミ全長(mm)39タイプインサイドバルブツバ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊タイプPH12
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
¥479税込¥527
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8色クリア
カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様バルブ4mmバーブ式
1個
¥419税込¥461
当日出荷
NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!
旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!
色温度(K)2300