- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- バンパー スイッチのおすすめ人気ランキング
バンパー スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新176件の「バンパー スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衝突センサー」、「感圧 スイッチ」、「テープスイッチ」などの商品も取り扱っております。
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
材質(外被)
TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
動作力
約13N(Φ15押圧板)
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)
1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~60
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)
1000
ねじ径
皿ねじM3~M4推奨
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
仕様
ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
付属品
F・両Aチャンネルともあり
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
主な用途
動きドア、医療テーブル、機械類端など
耐電圧(V/min)
AC500
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色
黒
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
寿命
接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)
1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~60
全長(mm)
1000
ねじ径
皿ねじM4~M6推奨
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
耐電圧(V/min)
AC500
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
小型エッジ:即作動型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途衝突感知警報発信用、機械類、医療機器など。
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
寿命
接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
ねじ径
皿ねじM3~M4推奨
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
全長(mm)
1000
質量(g/m)
約490
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
付属品
Fチャンネルのみ
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
エスコ品番
EA940FL-100
全長(mm)
1000
色
ブラック
品名
テープスイッチ
使用温度範囲(℃)
-10℃~+60℃
保護構造
防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)
AC/DC28V
耐電圧
AC 500V(1分間)
定格電流(A)
1A
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命
接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)
1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)
1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
エスコ品番
EA940FK-100
全長(mm)
1000
色
イエロー
品名
テープスイッチ
使用温度範囲(℃)
-10℃~+60℃
保護構造
防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)
AC/DC28V
耐電圧
AC 500V(1分間)
定格電流(A)
1A
動作力
約23N(2300gf)
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命
接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)
1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)
1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
シンプルな構造です。
優れた耐衝撃性、耐久性です。
表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。
危険地域への侵入防止のセンサ。
人の侵入を検知する防犯用センサ。
定格電圧
AC/DC 5~24V±10%
絶縁抵抗(MΩ)
0MΩ以上(DC250V)
使用温度範囲
-10~50℃
動荷重
80N
表面
ブロックパターン
重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様
高輝度反射シート付(300×100mm両面)
質量(kg)
1.5
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
コード長さ(m)
VCTF0.75X2芯1.5M
エスコ品番
EA940FK-50
全長(mm)
500
色
イエロー
品名
テープスイッチ
使用温度範囲(℃)
-10℃~+60℃
保護構造
防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)
AC/DC28V
耐電圧
AC 500V(1分間)
定格電流(A)
1A
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命
接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)
1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)
1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
欠品中
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。
CVP形シリーズ(UL規格認定品)
防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。
直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
厚さ(mm)
4.4
材質
ビニール
色
オリーブ
使用温度範囲(℃)
-5~+60
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
防水仕様
ヒートシール防滴形
お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色
半透明
材質
アクリル
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。
また産業用施設の出入り口にも対応できます。
取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。
自動ドアの不要な開放時間を削減できます。
検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。
監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)
約300
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧
AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式
近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法
ボリューム設定
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし結露なきこと)
設置場所
屋内・半屋外:無目下取付
干渉防止機能
6周波切替
表示灯
監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下
グリーン購入法
適合
検出時間(ms)
【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞
高さ(m)
2~4(取付)
材質(外周部)
樹脂
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプ
フラットフェイスタイプ ユニバーサル
長さ(mm)
800(ハーネス)
使用可能電力
100W
電流(A)
8
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。
取扱説明書
(0.5MB)
材質
PVC(外皮)
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
10~40℃
動作力
約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)
抵抗
ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上
接点最大許容電流(A)
100mA
接点最大許容電圧(V)
30
防水性
密閉防滴構造(水没不可)
耐荷重
2000N(Φ40平面静荷重/1分間)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)