- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- パイプ 洗浄 ブラシのおすすめ人気ランキング
パイプ 洗浄 ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新322件の「パイプ 洗浄 ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース内洗浄」、「曲がるブラシ」、「風呂釜ブラシ」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA109CY-150
材質
毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)
20×15×170
適合パイプ径(Φmm)
51~76
ケーブル長(mm)
1500
ケーブル径(Φmm)
6
ブラシ寸法(mm)
約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質
芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン
対応
HACCP
耐熱温度(℃)
100
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)
120
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所
排水口まわり
材質(本体)
ステンレス
線径(Φmm)
0.1
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
材質
毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材
ナイロン
適合器具
パイプ
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
ステンレス
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所
排水口まわり
材質(本体)
ステンレス
線径(Φmm)
0.25
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所
排水口まわり
縦(mm)
600
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
豚毛
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質
ワイヤー
軸径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。
機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
対応
HACCP
材質(柄部)
PP
耐熱温度(℃)
120
パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
付属品
スパナ
材質
鋼
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)
120
毛材
ハード
材質
(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質
鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)
6
取扱説明書
(1.6MB)
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質
毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
耐熱温度(℃)
毛:約130
完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。
材質
(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
寸法(mm)
20×20×710
質量(g)
100
1個
¥759
税込¥835
当日出荷