パイプ 洗浄 棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
139件の「パイプ 洗浄 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管清掃ワイヤー」、「風呂釜ブラシ」、「排水管掃除用具」などの商品も取り扱っております。
1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃) 120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質 鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm) 5.5 ブラシ径(Φmm) 30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質 ポリエステル毛 耐熱温度(℃) 130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

その他 賠償保険付 種別 手作業用コンデンサーブラシ 材質(ブラシ部) ナイロン
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質 鋼、ABS樹脂
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。 タイプ 片綿
1箱(100本)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所 排水口まわり 材質(本体) ステンレス 線径(Φmm) 0.1 材質(毛) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃) 120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(5m)
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部) ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質 鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm) 6 取扱説明書 (1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA109CY-150 材質 毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm) 20×15×170 適合パイプ径(Φmm) 51~76 ケーブル長(mm) 1500 ケーブル径(Φmm) 6 ブラシ寸法(mm) 約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m) 約4 材質 ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂 質量(kg) 0.546 TKG品番 9-1314-0301 TKG品番(2017) 6-1165-1801
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質 ハイカーボンスチール 質量(kg) 1.7 ワイヤー径(Φmm) 6.3 ワイヤー長さ(m) 7.5 適合パイプ径(Φmm) 38~76 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合 直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番 EA340GB 材質 (本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg) 2.3 適合パイプ径(Φmm) 32~50 ケーブル 直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様 回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm) 9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに 仕様 回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm) 9 取扱説明書 (1.1MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)