- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- パイプエンドのおすすめ人気ランキング
パイプエンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新809件の「パイプエンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ エンドキャップ 樹脂」、「エンドベース」、「エンドパイプ」などの商品も取り扱っております。
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅(CAC406)
形状
プラグ
流体
水道水
種類
樹脂管用継手
使用流体
水道水
材質/仕上
ABS/ベロアニッケル
形状
キャップ
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード
24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
材質
ステンレス(SUS304)
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
セールボート用ビミニトップに付属しているパーツです。補修用としてご使用ください。
適合品番
MA065-3,4,5,6,7
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質
ステンレス
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
ステンレス
付属品
取付ネジ
形状
ソケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質
ステンレスSUS304
仕上
#400研磨
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト製
形状
ソケット
付属品
取付ビス付
パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
材質
PVC樹脂、ゴム・スチール
質量(g)
50
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
抗菌エンドキャップです。
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金