- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- パイプクリップのおすすめ人気ランキング
パイプクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新767件の「パイプクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ クリップ」、「パイプキャッチ」、「スプリングクリップ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)
ステンレス・スチール
材質
POM
種類
支持金具
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
直径3mm程度のネット什器のパイプなどに後から取付けが可能なクリップ!
Φ3mm程度のネット什器や金属什器のパイプやケーブルなどをしっかりホールド!
繰り返し着脱できるのでネット什器などに取付けて、店頭のPOPやプライスカードの掲示用にご使用下さい。
材質
レバー:ポリスチレン製、パイプホルダー:ポリアセタール製、バネ部:ステンレス
色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
26.3×14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質
(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質
ステンレス
幅(mm)
10
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)
1
最大使用荷重(kg)
2
トラスコ品番
004-6221
寸法(mm)
(装着寸法)13~32
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×35×50
取付け方法
粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質
SUS304
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
適合
SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番
816-2455
適合機種
SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)
25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
150
色
黄
適合パイプ径(Φmm)
48.6
仕様
スライダー付