パイプスペースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
438件の「パイプスペース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PS扉鍵」、「ps 鍵」、「溝付け工具」などの商品も取り扱っております。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 シルバー色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 仕様 コイン錠付き 付属品 ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上 ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手 ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分 建築 仕上 亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法 プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm) 1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 68 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm) ~4
1個
619 税込681
当日出荷

モンキレンチ+パイプレンチの2WAY仕様です。下あごをを反転させることでパイプレンチとしても使用できる為、現場でなめたボルト、パイプ等の回転・固定が可能なので緊急時に重宝します。グリップは手の当たり面が広く、当たりが優しいTPR樹脂を採用で手の負担を軽減します。狭いスペースでも使用しやすいヘッド角15度タイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 全長(mm) 215 最大口開き(mm) 38 くわえられる呼び寸法 ~25A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上 本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び 【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手 ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
寸法(mm) 77×55×26 質量(g) 261 替刃仕様 9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚) 切断能力(Φmm) 3~30
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

少ないスペース、少ない動きで楽々作業。継手接続時の溝付け作業に便利です。 パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び溝付ロールの自動送り機構により効率的な作業ができます。
1セット(2枚)
5,598 税込6,158
16日以内出荷

用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 サテンクローム色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

少ないスペース、少ない動きで楽々作業。継手接続時の溝付け作業に便利です。 パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び溝付ロールの自動送り機構により効率的な作業ができます。
全長(mm) 240 質量(kg) 0.96 適合管の呼び 20Su、25Su 適合管 ステンレス鋼鋼管
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷

切断能力 = 41 mm。材料カット = プラスチック。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = プライヤー。。RS Pro PVC パイプ. RS PRO のこの業務用プラスチックパイプカッターは、耐久性に優れ Durable (ヘビーデューティ)な動作を提供します。ラチェットとレバー設計により、必要な精度と電力を適用し、パイプの急ぐことや変形のリスクなしに、プラスチック配管の切断で軽量化を実現しています。 この RS Pro プラスチックパイプカッターは、 Durable スチール製ブレードを備えていて、必要な信頼性を確保できます。 特長と利点 PVC およびポリエチレンパイプを押しつぶさずに切断します 長寿命の合金鋼製ブレード ラチェットとレバー設計 用途 パイプカッターは、プラスチック配管をきれいに切断するために、弓のこぎりより Fasterこのため、プラスチックパイプカッターは、配管工やメンテナンスエンジニアが、配管の修理や取り付けによく使用されます。家庭用スペースでも業務用スペースでも、プラスチックパイプカッターは配管用途で重要で時間を節約できるツールです。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 43/24/13(60Hz) モーター 単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター セット内容 自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ 能力 ねじ切B:1/4-4(8A-100A) タンク容量(L) 4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 873×635×558 本体質量(kg) 123
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

アイリスオーヤマキッズチェストハンガー
「掛ける」と「引出しに収納」が1台のスペースでできる、チェストハンガーです。1人で洋服のお片づけもできるように、高さ約140cmと子供でも使いやすい高さにしました。 パイプの両サイドが伸縮可能で、衣類の量に合わせてパイプの長さを調節できます。移動に便利なキャスター付きです。
材質 本体:ポリプロピレン、ハンガー部:ABS樹脂、パイプ部:塩化ビニル被覆鋼管 幅(mm) 618~818 質量(kg) 5.5 ブルー/ピンク 高さ(mm) 1400 奥行(mm) 400 耐荷重(kg) 全体15、天板3、ハンガー部12(ハンガーパイプ8、スライドパイプ1本あたり2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×333×175
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 質量(g) 80 最大適合板厚(mm) 6 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 00181
1個
900 税込990
当日出荷

送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 スライド荷重(N) 220 レバー荷重(N) 80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械 質量(g) 60 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
748 税込823
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 質量(g) 85 仕上 梨地クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。 取付板厚(mm) ~14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など 材質 亜鉛ダイキャスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)