- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- パイプバンドのおすすめ人気ランキング
パイプバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新437件の「パイプバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスパイプバンド」、「パイプバンド金具」、「ジョイントバンド」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質
(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質
電気亜鉛メッキ鉄板
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
VP管用の提灯式立バンド
材質
SUS304
種類
立バンド