- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- パイププライヤーのおすすめ人気ランキング
パイププライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新164件の「パイププライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイドプライヤー」、「タンクキャップオープナー」、「ユニオン工具」などの商品も取り扱っております。
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)
233
呼び寸法
230
最大口開き(mm)
76
材質
高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)
300
表面処理
ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)
9.5
口開調節
5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質
S45C
厚さ(mm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
プライヤーレンチ
トラスコ品番
813-1329
質量(g)
300
1セット(5個)
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法
270
最大口開き(mm)
70
寸法B(mm)
15
付属品
取替え用角型タイプ
口開調節
8段階
全長A(mm)
275
質量(g)
430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
材質
クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)
250
質量(g)
355
段数
(調節)25
ハンドル
滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)
Φ25~80
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法
250
寸法B(mm)
12
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
ハンドル
滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)
Φ10~75
段数
(調節)25
全長(mm)
250
質量(g)
355
材質
クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
用途ワークのクランピング、保持に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
360
トラスコ品番
835-8182
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
4 1763
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)
230
呼び寸法(mm)
230
最大口開き(mm)
76
質量(g)
270
先端厚さ(mm)
9.5
口開調節
5段階
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm)
254
最大口開き(mm)
38
仕様
強力タイプ(溝付5段階機構)
トラスコ品番
436-2870
質量(g)
410
呼び寸法(mm)
250
寸法T(mm)
10.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様
調整(段階):5
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。
柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。
寸法(mm)
250
口開(範囲)(mm)
0~47
仕様
グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。
トラスコ品番
124-9525
質量(g)
350
呼び寸法(mm)
250
アゴの深さ(mm)
36
口幅調節
5段階
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番
EA604AH-40
材質
本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング
全長(mm)
340
適合径(Φmm)
50~125
1個
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
ヘッドパーツおよび、ボトムブラケット(BB)のロックリング用プライヤーです。
スリップジョイント方式ですので、大口径のロックリングもしっかりキャッチします。
全長(mm)
275
質量(g)
400
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
用途板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
90
全長(mm)
300
トラスコ品番
486-4310
質量(g)
960
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷