パイプ止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
740件の「パイプ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手摺用ジョイント」、「パイプバンド」、「サドルバンド」などの商品も取り扱っております。
渡辺パイプ(SEDIA)クリップバンド
2本の平行なパイプの接続部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東都興業カチックス
パイプとパイプをクロスに留めます。本体のリブ加工・仮止め加工で強度及び施工性に優れています。クサビの先端曲げ加工・戻り防止加工で作業性に優れています。
用途ハウス用部材。
1袋(10個)ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルバンドの固定に使うボルト。
用途金具固定具
1個ほか
33 税込36
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを固定する爪が3箇所あり、本体にしぼり加工を施しているため強度抜群です。クサビを手で押し込むだけで仮止めができ、位置合わせ後にクサビをしっかり打ち込めば、ズレずに固定できます。ビニペット、ツユトール、ダブルペットなど各種フィルム止め材に取り付け可能です。
用途ハウス用部材。
1袋(10個)ほか
1,690 税込1,859
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ 質量(g/セット) 106.4 仕様 パイプ固定用 トラスコ品番 256-5323 質量(g) 106.4 質量(g/個) 6
1セット(4個)
229 税込252
当日出荷

2本の平行なパイプの接続部品。平行に並ぶパイプにかぶせてボルトとナットで固定。 各部材10個入り。組み立てると5セット分となります。
用途平行なパイプの接続部分 セット内容 クリップバンド10個、ねじ10個、ナット10個
1袋(5セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして 取付穴径(Φmm) 5.5×10
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g) 80
1個
799 税込879
当日出荷



・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-33です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1580mmです。
最大積載量(kg) 80 長さ外寸(mm) 1580 幅外寸(mm) 414 適合車種 ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷


・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-32です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1720mmです。
最大積載量(kg) 80 長さ外寸(mm) 1720 幅外寸(mm) 414 適合車種 ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 付属品 M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)