パイロットスクリュー調整ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「パイロットスクリュー調整ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロットスクリュー」、「パイロットスクリュー調整工具」、「fcr エアスクリュー」などの商品も取り扱っております。
キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整 材質 アルミ、鉄 全長(mm) 412 質量(g) 125 先端サイズ 0.8×5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整に セット内容 ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm 全長(mm) 488(固定ヘッド装着時) 質量(g) 約175(固定ヘッド装着時)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

トラスコ品番 448-5491 種類 L型ドライバー 首下長(mm) 20 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm) 230
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類 オフセットドライバー 商品構成 単品
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm) (ツール)485
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

用途調整ビスの締め、緩め トラスコ品番 113-0569 セット内容 ・キャブジェットドライバ(CDZ-165)。・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)。・クロスロングドライバ(PDDZ-2) 質量(g) 230 商品構成 セット品
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品 +No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm 商品構成 セット品
1セット
769 税込846
当日出荷

MotionPro(モーションプロ)ヘックスドライバー90°DEG
キャブレターなど、奥まった箇所のボルト脱着用ツール。全長50cm。5種類のビット付属。
仕様 1/4インチ
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

用途調整ビスの締め、緩め トラスコ品番 821-7882 質量(g) 40 寸法L(mm) 155 寸法d(mm) 3.5 寸法a(mm) 0.7 寸法D(mm) 27 寸法b(mm) 3.5 商品構成 単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ ストレート型 取付高(mm) 21 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(5本組)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容 本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個 寸法(mm) 全長300×全幅150 測定範囲(kPa) -100~100(10~5刻み) ゲージ径(Φmm) 65
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類 L型ドライバー 商品構成 単品 軸貫通 なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番 493-6205 セット内容 (-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2 種類 セット品 商品構成 セット品 軸貫通 なし
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷

従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。 通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。 軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番 853-2987 種類 L型ドライバー 首下長(mm) 16 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番 389-3171 軸径(Φmm) 5.5 全長(mm) 225 質量(g) 86 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
769 税込846
当日出荷

ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。 セット内容 アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1 種類 L型ドライバー 商品構成 単品
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類 オフセットドライバー 商品構成 単品 軸貫通 なし
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)