パウダースプレーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
140件の「パウダースプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンパウダー」、「鍵穴スプレー パウダー」、「PTFE スプレー」などの商品も取り扱っております。
化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に 使用温度範囲(℃) -20~70 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番 121-8328 容器 スプレー缶 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 指触乾燥時間(分) 5~6 硬化条件 常温乾燥 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑 原液量(mL) 192
1本(240mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。 トラスコ品番 335-1670 使用温度範囲 250℃以下 主成分 フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 硬化条件 常温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.42L 特性 乾性被膜潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個(40g)
399 税込439
翌々日出荷

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm) 9 取付口 G1/4 所要圧縮機(kw) 0.75 質量(g) 390 トラスコ品番 441-7127 最高使用圧力(MPa) 1 ノズル長(mm) 50 使用流体 圧縮空気 材質(ボディ) 樹脂、アルミ他
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー 使用方法 クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 400mL 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。 トラスコ品番 429-9817 質量(g) 390 使用温度範囲 250℃以下 容器 スプレー 主成分 フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.022L 特性 乾性被膜潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(240mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足用!ニオイ菌を断つ!速攻さらっさら、ずーっとにおわない。ニオイ対応、汗対応、肌なめらか対応。白くならずに、いつも足さらさら快適
商品タイプ スプレータイプ シリーズ Ag DEO24(エージーデオ24) 性別 男女兼用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(40g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(40g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワキだけじゃない!男の全身スプレー。ニオイ菌を断つ!有効成分イソプロピルメチルフェノール
シリーズ Ag DEO24(エージーデオ24) 香り 無香 性別 男性用 商品タイプ スプレータイプ
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷

低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 質量(kg) 3.5 青緑 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 アズワン品番 64-6794-58 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 65mL 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性
1個(100mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

クリーンフィルター処方で一日ニオわせない!さらさら快適肌が長時間続く。
商品タイプ スプレータイプ シリーズ ギャツビー 性別 男性用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1本(130g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分 鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG 適合 U9、PR、LBシリンダー用 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑
1個(12mL)
549 税込604
当日出荷

フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。 トラスコ品番 477-7964 種別 フッソ樹脂パウダースプレー 使用温度範囲(℃) -60~280 主成分 PTFE 耐熱温度(℃) 280 粘度 乾燥皮膜 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上 商品タイプ フッ素グリース 特性 耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性 トラスコ品番 477-7948 危険等級 連続耐熱温度(℃) 270 アズワン品番 8-169-03 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

クリーンフィルター処方で一日ニオわせない!瞬間冷却&氷冷感が超持続。
商品タイプ スプレータイプ シリーズ ギャツビー 性別 男性用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1本(135g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アネスト岩田粉体ハンドガン
ハンドリング性を重視した小形ハンドガン アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装 仕様 アネスト岩田 粉体ハンドガン トラスコ品番 514-6640 質量(kg) 5 出力電圧 70kV 方式 コロナ荷電
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

殺菌成分がしっかり付着するスプレー技術。ニオイ菌を殺菌して汗のニオイを長時間抑えます。 自然由来の殺菌成分「BGA(β-グリチルレチン酸)」、自然由来の「消臭緑茶エッセンス」配合。 舞い散りが少なく、静音設計。 ワキの下やベタつきが気になる首筋・胸・背中にもおすすめです。 ●清潔感あふれる爽やかなせっけんの香り エアゾール製品です。お使いになる時や廃棄される時は、火気と高温にお気を付けください。
商品タイプ スプレータイプ 香り せっけん シリーズ 8×4 性別 男女兼用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1セット(50g)
519 税込571
当日出荷

1セット
16,500 税込18,150
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)