- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- パスタマシーンのおすすめ人気ランキング
パスタマシーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「パスタマシーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製麺機」、「モップリンガー」、「圧延ローラー」などの商品も取り扱っております。
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)
2.75
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)
1.5、6.5
材質
スチールクロームメッキ
種類
本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)
190×205×150
TKG品番
9-0407-1201
TKG品番(2017)
6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質
スチール
種類
標準刃(1.5/6.5)
切断幅(mm)
1.5、6.5
TKG品番
9-0407-1202
TKG品番(2017)
6-0369-0902
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!ローラー麺帯幅:220質量:10.5kg材質:スチールクロームメッキ最大厚5mmまで可能です。カッターの交換で、スパゲッティから和風麺までOKです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×218×245
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)220
TKG品番
9-0407-0801
TKG品番(2017)
6-0369-0501
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
200×180×155
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)
1.5、6.5
材質
スチール
種類
交換カッター
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)
3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×210×152
電源
単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)
2
切断幅(mm)
1.5、6.5
厚さ(mm)
0.2~3mm(9段階調節)
付属品
固定金具
消費電力(W)
100
材質
スチールクロームメッキ
TKG品番
9-0407-1001
TKG品番(2017)
6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×90
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質
スチール
最大使用寸法(mm)
【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×95×215
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質
アルミ
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質
本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)
ローラー麺帯幅:112
質量(kg)
11
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×290×280
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質
(ロール)S45C
清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×140
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
取り外せるセパレートタイプのモップ絞り器。別売品:リンガーキャリー・リンガータンクと合わせてご使用ください。5段階の搾り圧調節ノブ。天候や床の状態に応じて絞り圧を調節可能です。ラチェット式ハンドルです。
トラスコ品番
736-2757
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番
576-17-91-25
トラスコ品番
322-9041
外形寸法(mm)
140×90×60H
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。
両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)
9.5
ローラー幅(mm)
595
耐荷重(kg)
130
ローラー間隔(mm)
160
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
軽量で使いやすい
加圧機構でモップのパフォーマンスを最大に発揮します。
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×240×590
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
付属品
カッター(2mm、4mm)
材質
スチールクロムメッキ
幅(mm)
ローラー麺帯:150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×204×155
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×22×235
食器洗浄機
○
投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)
150×90×108
投入口の隙間(mm)
108
TKG品番
9-0408-0601
TKG品番(2017)
6-0370-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷