パセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「パセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極小結束バンド」、「ワンタッチリング」、「パッセタイト」などの商品も取り扱っております。
ノーブランドパセット
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 引張強度(kg) 4
1パック(15本)ほか
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~70
1袋(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85
1袋(100本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番 115-3674 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 乳白 質量(g) 21 本体寸法(mm)奥行 49 ピン長さ(mm) 150
1セット(100本)
189 税込208
当日出荷

札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。 トラスコ品番 384-2312 材質 ナイロン66 長さ(mm) 143 幅(mm) 1.8 ナチュラル 質量(g) 128 規格 UL規格品(94V-2) 最大結束径(Φmm) 35 引張強度(N) 49
1袋(1000本)
13,980 税込15,378
当日出荷

ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質 66ナイロン 最大結束径(Φmm) 29 全長×幅W(mm) 107×2.3
1パック(30本)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
139 税込153
3日以内出荷

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(1000本)
1,830 税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃) 0~85
1セット(30本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ファームガーデンビーズタイ130
取り外し自由で繰り返し使用できます。
用途ネット等の取付用具 材質 ナイロン 全長(mm) 130
1パック(50本)
399 税込439
当日出荷

衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質 ポリプロピレン 先端寸法(mm) 5×4
1箱(1000本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 2018年トラスコ掲載ページ 6 1867
1セット(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度 2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質 66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5000本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモール・プッシュマウントタイ
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm) 81 結束径(Φmm) (最小)1(最大)15 仕様 ハロゲンフリー 適合 RoHS 材質 66ナイロン 幅(mm) 1.7 取付穴径(Φmm) 3.4-3.6 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 36(3.67) 最大取付パネル厚(mm) 0.4-1.6
1袋(500本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本) 材質 シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18×1×1.2
1パック(8個)
599 税込659
当日出荷