パッチワークアイロンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
100件の「パッチワークアイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニアイロン」、「ドライアイロン」、「アイロン」などの商品も取り扱っております。
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質 本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム 質量(g) 600 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 113×247×105(コードガード除く) コード あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スチーム量2倍。 シワ伸ばし効率大幅アップ。 累計300万台突破。 服のメンテナンスを驚くほど手軽に! タテ・ヨコ・ナナメ。フリーアングル。 毛ブラシと衣類ブラシの2種類のアタッチメント。 襟周りなどの細部にも当てやすいコンパクトアイロン機能付。 アイロンかけ面はセラミック加工。 高/中/低の温度調節機能付。
仕様 スチーム噴出口:12個 付属品 衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL) 75 質量(g) 約630(本体のみ)、約 870(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 寸法(幅W×奥行D)(mm) 60×130(約58cm2) 温度(℃) (高)190、(中)150、(低)100 コード長さ(m) 約2.5 容量(g) (噴出)0.4/回 本体寸法(mm) 約335×80×98、(スタンド時)約350×92×130 コード あり 表面仕上げ (かけ面)セラミック塗装 スチーム方式 (噴霧)単発ショットスチーム
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。 ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。 リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。 握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。 調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。 水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g) 約330(電源コードを含む) 消費電力(W) 80 電源 AC100V(50-60Hz共用) コード長さ(m) 1.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約160×60×90(※電源コードを含まず) コード あり 温度調節範囲(℃) 80~200
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g) 173 電源(V) AC100 消費電力(W) 20 コード長さ(m) 1.3 全長(cm) 約27.5 温度調節範囲(℃) High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W) 20 仕様 簡易こて台付 トラスコ品番 849-7239 全長(mm) 248 質量(kg) 0.2 電源(V) AC100 標準こて先 アイロン型(690-T) プラグタイプ 平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

太知ホールディングスコードレス スチームアイロン
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。 セット内容 計量カップ ピンク 質量(g) 565 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×246×122 電源コード(m) 1.8 コード なし 温度調節範囲(℃) 80~200 保証期間 お買い上げ日より1年 注水量(mL) 200
1台
3,490 税込3,839
当日出荷


25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。 セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。 また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 950 本体質量(kg) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×240×145 コード あり タンク容量(mL) 135 コーティング セラミックコーティング
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様 【アイロンの置き方】自立式 質量(kg) 約0.7、(本体スタンド含め)約1.5 ライトブルー 種類 スチーム、ドライ兼用 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 約1.6 方式 【蒸発発生】滴下式 表面処理 【かけ面】セラミック 安全装置 温度ヒューズ コード なし 温度調節範囲(℃) 【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5 注水量(mL) 180
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。 細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。 付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。 【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 88×298×98 質量(g) 650 定格消費電力(W) 950 コード長さ(m) 3 タンク容量(mL) 50 付属品 アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ 機能 ジェットススチームトリガー 立ち上がり時間(s) 45 コード あり
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

裾上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単にすることができます。
用途しるしつけ、ゆるやかな曲線の折り上げ、ポケットなどの丸み、長い直線の折り上げ
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。 質量(kg) 0.8 ラベンダー 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 1000 電源コード(m) 1.6 コード あり 温度調節範囲(℃) 70-210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 253×106×130 保証期間 お買い上げ日より1年 水タンク容量(mL) 180
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様 電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板 寸法(mm) 200×115 質量(kg) 1.3 電圧(V) 100 加工 (ベース)タフラム加工 電気容量(W) 800
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。 季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm) 約300×76×80 質量(g) 約640(製品のみ)/約940(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 容量(mL) 80 面積(cm2) 約68(かけ面) 表面処理 ADCフッ素樹脂コート 電源コード(m) 約2.5 温度(℃) 高:190/中:150/低:100 噴射量(mL/回) 0.4 付属品 衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 仕様 スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム コード あり
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様 スチーム噴出口:12個 付属品 衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL) 75 質量(g) 約630(製品のみ)、870(付属品含む) 電源(V) AC100 (50-60Hz) 消費電力(W) 800 寸法(幅W×奥行D)(mm) かけ面広さ:60×130(約58cm2) 温度(℃) [かけ面]高:約190、中:約150、低:約100 コード長さ(m) 2.5 容量(g) 噴出:0.4/回 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130) 塗装 かけ面表面:セラミック 霧化方式 単発ショットスチーム
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ヒートボンドアイロン
約220度までの高温が得られ、熱源はアイロン全体に広がり、作業時間を短縮できます。 カーペットの裏がPP等の場合、本体にヒートシールドを取付ければ、熱でカーペット裏面が溶ける心配もありません。 裏面はし溝付でフッ素樹脂加工が施されています。
加工 フッ素樹脂コート
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワのばし。衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチームがけ。アイロンとして使う時はアイロン台の上でしっかりプレス。細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。また付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【1台2役で快適にシワ伸ばし】 握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチーム、アイロンとして使う時にはアイロン台の上でしっかりとプレスと、快適に操作できます。また、パワフルなショットスチームが繊維の奥まで浸透し、狙ったシワを逃さずに集中的にシワ伸ばしが可能です。 【ワット数がパワーアップ】 ワット数が従来製品の950Wから1100Wにパワーアップ。立ち上がり時間が35秒と早くなりました。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 88×298×98 質量(g) 650 定格消費電力(W) 950 コード長さ(m) 3 タンク容量(mL) 50 付属品 アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ 機能 ジェットススチームトリガー 立ち上がり時間(s) 45 コード あり
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

両面サンドペーパーには布にしるしをつけるとき、布を逃がさずに正確にラインを引くことができます。表はアイロン台としてご使用ください。
仕様 両面サンドペーパー タイプ ダブル 寸法(高さH×幅W)(cm) 30×48(開いた状態)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷