- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系
- パッドセットのおすすめ人気ランキング
パッドセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,605件の「パッドセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワックス剥離ブラシ」、「スコッチ ブラシ」、「ブレーキパッド PCX」などの商品も取り扱っております。
パッド付ホルダーです。ボルトでパッドを留めているため、パッドの落下を防ぎ作業効率アップ!緑パッドは床洗浄用、黒パッドは床剥離用です。
用途業務用洗浄パッド
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
材質
ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
エスコ品番
EA928AS-31
セット内容
たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚
寸法(mm)
(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25
質量(g)
200
柄長さ(mm)
1354
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
#320
寸法(mm)
150×230
色
赤茶
砥材
A(酸化アルミニウム)
グレード
VF
制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)
115×150
SN-13補修パーツ:インナーパッドセット
用途グレー
色
グレー
1セット
¥899
税込¥989
9日以内出荷
SB-03 補修パーツ:インナーパッドセット
用途ブラック
色
ブラック
1セット
¥599
税込¥659
5日以内出荷
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
52×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
取替え用
1個(2枚)
¥559
税込¥615
6日以内出荷
3つの異なる研磨性能により、磨き傷を付けることなく、研磨剤を使用せずに、素早く汚れや付着物を取り除きます・
用途EA928AG-701用・
セット内容
ハード磨きパッド(EA928AG-721)、スポンジパッド(EA928AG-716)、ソフト磨きパッド(EA928AG-712)
寸法(mm)
63.5
1セット
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。
様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
用途コーキング剤の仕上げ作業。
仕様
携帯に便利なケース付
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ディスクタイプダーク(M-TP-D)とハンディパッド(M-TP-H-P)のセットになります。ハンディーパッドは湿気や水に強く、高い柔軟性と伸縮性能を備えたネオプレーン素材を使用したハンディーパッドは、ボディー曲面にも柔軟にフィットするので塗面に余計なダメージを与えません。ディスクタイプはダブルアクションで使用することで特殊グリッド構造の物理的作用を最大限発揮し、効率的な作業を実現します。
寸法(mm)
【M-TP-D】150Φx15T、【M-TP-H-S】140Φ
危険物の類別
非危険物
1セット
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
補修パーツ。RAFFINE インナーパッドセット
用途厚さ:6mm。ヘルメットに標準装備されている厚さのインナーパッドです。
厚さ(mm)
6
色
ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷