- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- パテ用ヘラのおすすめ人気ランキング
パテ用ヘラのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新509件の「パテ用ヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金パテヘラ」、「パテベラ 鋼」、「補修用ヘラ」などの商品も取り扱っております。
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)
200
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.4
刃先厚(mm)
0.29
材質
鋼
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)
ポリプロピレン
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用
材質(刃)
ステンレス
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質
ステンレス鋼
本体厚さ(mm)
3
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)
(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)
(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容
5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
71
材質(スポンジ)
ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。
グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質
ステンレス鋼
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプ
ソフトタイプ
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)
約9
のり・パテ付けなどに、環境対策として再生PPを100%使用。
奥行(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスに総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性・離形性向上。
木柄はサーフェイス研磨、黒メタリック塗装仕上げです。
下塗パテに適したパテベラです。
研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
材質
ステンレス鋼
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)
0.29
材質
ステンレス鋼(焼入れ)
色
(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質
ステンレス鋼
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様
0.4mm厚
材質(柄部)
合板
材質(ブレード)
SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)
全長(mm)
190
仕様
軟質
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
0.4mm厚
材質(柄部)
合板
材質(ブレード)
SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装
水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)
先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65
材質(柄部)
PP
材質(ブレード)
ステンレス(SUS-303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)
120
色
クリーム色
仕様
粉末タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最もポピュラーなパテ、ジョイントセメント用ヘラ
用途建築・壁装用
材質(ヘラ部)
鋼製
RoHS指令(10物質対応)
対応