- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- パテ研ぎ 当て板のおすすめ人気ランキング
パテ研ぎ 当て板のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「パテ研ぎ 当て板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パテ 当て板」、「パテ 研磨」、「フレキシブルパッド」などの商品も取り扱っております。
ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨
寸法(mm)
70×140×20
危険物の類別
非危険物
大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。
中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。
用途パテ研磨用ゴムパッド
幅(mm)
(大)210、(中)140、(小)70
危険物の類別
非危険物
1セット(3個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。
水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
セット内容
大小2個
長さ(mm)
大140、小45
幅(mm)
70
厚さ(mm)
30
品番
9713
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タックロールに最適な糊付用ファイルです。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
ラインだし面出しに効果を発揮します。
幅(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド
厚さ(mm)
(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25
寸法(mm)
(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60
危険物の類別
非危険物
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)
95×68×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色
ブラック
クッション
約2mm
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材
木工製品
幅(mm)
62
高さ(mm)
75
奥行(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。
内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。
約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。
いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。
建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。
精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。
寸法(mm)
75×240
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)
75
長さ(m)
15
砥材
A
形状
マジック式
ベルト幅(mm)
75
接着剤
R/R
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入隅のサンディングができます。クッション材付きでなめらかサンディングができます。裏面はマジックテープ付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×240