- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- パドロックカバーのおすすめ人気ランキング
パドロックカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「パドロックカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックカバー」、「ボタンカバー」、「パドロック」などの商品も取り扱っております。
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)
ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)
49.6×31.9
裏面
両面テープ
穴径(Φmm)
7.5(適合南京錠のツル径)以下
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途誤操作防止。スイッチング禁止。
仕様
両面テープ付き
材質
ポリカーボネイト
高さ(mm)
31.9
外径(mm)
49.6
内径(mm)
取付側:30
トラスコ品番
855-8707
幅(mm)
58
色
乳白
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
14.6
奥行(mm)
74
高さH(mm)
38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装クリアー仕上
標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)
材質
ポリカーボネイト樹脂
仕様
英語版
材質
PC
寸法(mm)
80×80×H60(外寸) 底面寸法70×70
取付方式
両面テープ(付属)
本体質量(g)
約70
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
材質
金属製(鋼:亜鉛メッキ)
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33