パナソニック ドア ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
130件の「パナソニック ドア ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック レバーハンドル」、「ラッチケース」、「室内ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容 レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等 仕様 ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種別 片開き用 種類 レバーハンドル シリーズ LL-15シリーズ ハンドル LH15 シリンダー - バックセット 50mm 取付扉厚(mm) 34~38
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS MLY錠
材質 フロント/ステンレス鋼 付属品 +皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別 空錠、間仕切錠、表示錠用 寸法(mm) パックセット:51、スペーシング50 シリーズ NOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm) 30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レバーハンドルN1型
用途室内用 サテンシルバー(塗装) 錠前 キー付錠
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上 亜鉛合金/ヘアーライン 種別 表示錠(小判座) 種類 レバーハンドル 適合扉厚(mm) 30~36 バックセット 51mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合 (フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 付属品 ラッチ本体、フロント板 材質 スチール、SUS430、ポリアセタール 縦(mm) (フロント板)130 横(mm) (フロント板)25 バックセット 51mm ビスピッチ(mm) 32、(フロント)114
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上 ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様 Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能 表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm) 26~42 バックセット 60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質 ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ 内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格 チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm 主な用途 トイレ、個室
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm) 30~40 材質 ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 タイプ うちかぎタイプ(表示窓あり) 種類 屋内用 規格 座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用 適合場所 トイレ、個室 主な用途 トイレ、個室
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質 アルミ合金 仕様 トイレ用(表示タイプ) セット内容 レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1 ラッチ:LSミニケース錠 ハンドル Kレバー43 機能 座:小判座表示錠 対応戸厚(mm) 28~40 バックセット(mm) B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)