- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- パナソニック フル2線式リモコンのおすすめ人気ランキング
パナソニック フル2線式リモコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新84件の「パナソニック フル2線式リモコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フル2線式リモコンスイッチ」、「リレースイッチ」、「照明リモコン スイッチ」などの商品も取り扱っております。
仕様
光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ
3コ用
消費電流(mA)
(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様
2線式リモコンスイッチ
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
材質
【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色
【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧
充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)
0.5~1.25
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)
充電部-非充電金属部間:10以上
LED色
【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数
6個
適合電線径(Φmm)
0.8~1.4
動作電圧(V)
AC18V~AC30V
端子強度(N)
0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
仕様
JIS協約形/5P
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
定格入力電圧(V)
AC100~AC242
出力信号
±24 V、500mA
配線方式
2線無極性配線方式
伝送方法
割り込み式時分割多重伝送方式
伝送距離(m)
(最遠配線長)500、(配線総長)1500。※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
種類
電力調整器
色
ブラック
色
グレー
スイッチ数
8個
アドレス設定方式
光アドレス設定式
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様
光アドレス設定式、フルカラー型
スイッチ
1コ用
消費電流(mA)
(信号)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
信号発信:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
消費電流(mA)
信号:12
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)
-10~40
接続可能電線(mm2)
0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式
信号:2線無極性
スイッチ数
4
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)
範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)
0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)
3以上
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類
電力調整器
主回路電圧(V)
AC300
色
ブラック
接点
主回路側 両切
操作回路電圧(V)
AC24
形状
電力調整器
温度上昇
主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)
-10~50
動作電圧(V)
範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
種類
電力調整器
色
ブラック
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
信号発信:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
消費電流(mA)
信号:8
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)
-10~40
接続可能電線(mm2)
0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式
信号:2線無極性
スイッチ数
2
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)
範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)
0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)
3以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)
50/60共用
種類
電力調整器
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
信号発信:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
消費電流(mA)
信号:10
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)
-10~40
接続可能電線(mm2)
0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式
信号:2線無極性
スイッチ数
3
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)
範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)
0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)
3以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色
グレー
スイッチ数
4個
アドレス設定方式
光アドレス設定式
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
温度上昇
主回路側接点部:65℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~50
主回路電圧(V)
AC300
操作回路電圧(V)
AC24
動作電圧(V)
範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)
30以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
定格電流(A)
1.5
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm
用途分電盤用
種類
グループ監視表示形
定格入力電圧(V)
AC100~AC242
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷