パナソニック 制御盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「パナソニック 制御盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動交互リレー」、「ポンプ制御盤」、「スターデルタ 盤」などの商品も取り扱っております。
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)制御ユニット
押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
用途リモコンブレーカ専用
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色(マンセル値) ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 仕様 G4N、GL、RL×2、OL×4 種類 制御盤
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

日東工業標準制御盤
種類 制御盤 電圧(V) 200(三相3線式) 表面処理 粉体塗装 色(マンセル値) ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ 遮断器+サーマルリレー
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 GP
給水又は排水の自動運転用
横(mm) 500 深さ(mm) 200 種類 制御盤 主な用途 給水又は排水の自動運転 リレー 61F-GP
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 屋外水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz) 50/60共用
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様 (サーマルリレー仕様)2素子付 主回路電圧(V) AC200~240
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用 形式 壁掛形 運転方式 1台単独運転用 塗装色 内外面共マンセル10G5/2 始動方式 じか入 検出方法 液面:フロート式 設置場所 屋内 関連資料 (0.22MB)
1台
49,980 税込54,978
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 機械的開閉耐久性 (主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性 (主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

出力2.2kW以下のポンプに使用する自動運転用簡易制御盤です。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用 検出方式 フロート式 運転方式 1台単独運転用 始動方式 じか入 設置場所 屋内 関連資料 (0.16MB)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類 フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件 一般の浄水、汚水 周波数(Hz) 50/60 出力 AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55 寿命 電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル 1km以下 使用周囲湿度 45~85%RH 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 電極間電圧 AC8V 電極間電流 AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値) 0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値) 約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷) 50万回以上 機械的寿命 500万回以上 制御対象 一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗 約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗 約15kΩ以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 機械的開閉耐久性 (主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性 (主回路)10万回(AC3・5・4・3) フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)