パネル 角 保護のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
891件の「パネル 角 保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板 角 保護」、「板 角保護」、「コーナーガード」などの商品も取り扱っております。
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に クリア 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 コーナー用 取付方式 貼付タイプ(両面テープ付属)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質 NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状 L字型 材質 発泡ポリエチレン 幅(mm) 20 質量(g) 100 取付方式 貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m) 3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質 ポリエチレン 関連資料 SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質 塩化ビニール(PVC) 形状 コーナー用 クリア 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。 両面テープをつけてあるのでワンタッチで取付できます。
透明 材質 軟質プラスチック 仕様 両面テープ付 トラスコ品番 737-7193 寸法(mm) 一辺28三角×24厚(内寸)
1組(2個)
449 税込494
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質 ニトリルゴム(NBR) 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質 塩化ビニール(PVC) 形状 はさみこみ型 取付け方法 差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に クリア 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。 材質 ニトリルゴム(NBR) 取付け方法 貼付タイプ(接着剤別売)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品 吊り下げ用テグス1.2m 材質 パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm) 5 枠厚(mm) 9mm グリーン購入法 適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。 クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れてます。 やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質 ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 コーナー用 厚さ(mm) 5 クリア 質量(g) 9 取付方式 貼付タイプ(両面テープ付属) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 16×40×16
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm) 9×20 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 コーナー用 取付方式 貼付タイプ 使用温度範囲(℃) -10~+50
1個ほか
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

非粘着式 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。 コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。 鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
1袋(2個)
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃) -10~+50 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型 全長(mm) 約900
1本
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 柔らかく、強く押してもつぶれません。
クリア 材質 PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm) 6 付属品 透明両面テープ(アクリル系接着剤) エスコ品番 EA983FE-72 幅(mm) 24 寸法(mm) 50×50×22(H) 質量(g/個) 約20
1袋(2個)
560 税込616
当日出荷

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)