- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- パラフィンのおすすめ人気ランキング
パラフィンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新689件の「パラフィン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固形パラフィン」、「パラフィンオイル」、「パラフィンワックス」などの商品も取り扱っております。
名称
パラフィン(48-50℃)
等級
一級
化学式
CnH2n+2
濃度(%)
100
化学組成
CnH2n+2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-66
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質
石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)
約155×65×40
質量(g)
約334g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。
保存できるチャック袋付き
【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質
パラフィン
1袋(200g)
¥619
税込¥681
当日出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)
約140×100×50
質量(g)
約640
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称
パラフィン
形状
板状
危険物の類別
非危険物
1組(4袋×2500g)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
●高純度パラフィンから成り、組織学用に製造・品質管理された粒状の高品質包埋剤です。
形状
粒状
規格
IVD CE認証製品
内容
2.5kg×4袋
危険物の類別
非危険物
凝固点(℃)
約56~58
1組(2.5kg×4袋)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
名称
パラフィン(58-60℃)
等級
一級
化学式
CnH2n+2
化学組成
CnH2n+2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-69
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
8002-74-2
1本(500g)
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
名称
パラフィン(54-56℃)
等級
一級
化学式
CnH2n+2
濃度(%)
100
化学組成
CnH2n+2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-67
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
名称
Paraffin, liquid
比重
d≒0.86
特性
健康有害性
CAS登録番号
8042-47-5
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ
油性
収納サイズ
400g
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)
7~32
材質
パラフィン
しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。
蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。
水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。
乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。
安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分
蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル
使用方法
【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。
主な用途
木
香り
ほのかなラベンダーの香り
危険物の類別
非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2/L)
30~60
名称
パラフィン(56-58℃)
等級
一級
化学式
CnH2n+2
濃度(%)
100
化学組成
CnH2n+2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-68
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
耐水性、耐湿性のあるグラシン紙を使用。
紙種
白パラフィン
ノンパラフィン樹脂は積層用樹脂になり硬化後表面がサラサラになる。ゲルコート樹脂は表面強度の強い、耐候性のあるトップコートとしても使用できる。
用途表面べたつき防止用
使用方法
表面がべたつく時、湿気の多い場合は1~3%を入れカクハンし、硬化剤を入れて使用する。また、ノンパラフィン樹脂に5%入れると汎用樹脂となります。
色
無色透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
アズワン品番
2-5392-11
プレート寸法(mm)
400×300
1個
¥72,400
税込¥79,640
当日出荷
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)
520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×98×48
主成分
パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
紙種
パラフィン紙