パレットスライドのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
122件の「パレットスライド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動 パレット ローラー」、「パレット キャスター付き」、「パレット運搬車」などの商品も取り扱っております。
トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。 トラスコ品番 462-4980 本体質量(kg) 32 高さH×幅W×長さL(mm) 78×970×1000 本数 (ローラー取付)20本
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。 仕様 ストップ機構レバーロックによるローラ固定式 質量(kg) 20
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に 幅(mm) 1020 高さ(mm) 105 奥行(mm) 1000 耐荷重(kg) 1000 ローラー(W×Φmm) 150×60.5 ローラー数 12
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 材質(荷台) PP(耐衝撃性) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 連結可否
1台ほか
6,488 税込7,137
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質 POM ブラック 外寸(mm) 506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。 付属品 T字レバー(2本) 仕様 AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm 材質 本体:スチール、T字レバー:スチール 幅(mm) 63 高さ(mm) 91(46.5) 最大使用荷重(t) 1.5
1セット(2本)
279,800 税込307,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm) 405 材質 POM トラスコ品番 856-0403 長さ(mm) 905 厚さ(mm) 3.8 質量(g) 760 2018年トラスコ掲載ページ 8 1303
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。 荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。 リフトマン待ち時間が大幅に削減。 鉄製同種製品の約半分の質量。 優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。 防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。 ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg) 1000 寸法(mm) 上昇量:14.4 関連資料 部品構成(0.6MB)
1セット(2本)
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
爪幅G(mm) 22 (下降時)/22 (上昇時) 特性 軽量
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 450 荷台寸法(幅)(mm) 1105 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 1100×1100 グリーン購入法 適合 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 不可 連結可否 可(オプション連結ユニット使用時)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様 自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 材質 (本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm) 150 ブレーキ有無 あり キャスター 4輪(自在×4) 均等荷重(kg) 500 表面処理 メラミン焼き付け塗装 ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 ハンドル着脱可 ブレーキ/ストッパー あり 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 不可
1台
70,980 税込78,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様 自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム車 ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 500 表面処理 メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング 高品質プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 90×30×2.3 コンベア機高H(mm) 100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm) 405 材質 POM トラスコ品番 856-0404 長さ(mm) 1005 厚さ(mm) 3.8 質量(g) 820 2018年トラスコ掲載ページ 8 1303
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター径(Φmm) 75 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP(耐衝撃性) スタッキング可否 連結可否
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質 POM 2018年トラスコ掲載ページ 8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)