- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 吸気系
- パワー フィルター 雨のおすすめ人気ランキング
パワー フィルター 雨のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「パワー フィルター 雨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーフィルター カバー」、「エアフィルターカバー」、「バイク用エアクリーナー」などの商品も取り扱っております。
K&Nフィルターの防塵効果を高めるフィルターカバーです。フィルターへの泥、水の浸入をやわらげます。プリチャージャーカバーにはK&Nロゴを配置。概観のドレスアップにもお使いいただけます。特に砂地や長時間フィルターのメンテナンスのできないラリー、エンデューロにお勧めです。
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
適合
汎用
ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。
吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。
※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。
2000年モデルからの排ガス規制モデルについて
排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。
F1車について
F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。
但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。
車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。
※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
仕様
カバーは脱着可能。取付口径Φ45。アーク角30度。
外側に荒め、内側に細めのフィルタースポンジを配した2層構造の高効率フィルターです。大まかなゴミや埃等をキャッチし、走行時の振動で付着したゴミ、埃等を落とす自浄作用のあるフィルターです。
異物やゴミの侵入を2層の発泡スポンジでキャッチ。クリーンなエアーのみ通します。
フィルター全体が伸縮しますので、走行時の振動などで付着した異物を落とします。(自浄作用)
適合
汎用
吸入率アップするため、車種毎、また車両の使用状況にあわせたプラグやメインジェットの変更が必要です。
メーカー
HONDA
主な適合車種
(AF35)ライブディオ(Dio)SR(94~)、(AF35)ライブディオ(Dio)ZX、(AF34)ライブディオ(Dio)/J、(AF27)スーパーディオ(Dio)、(AF28)スーパーディオ(Dio)SR(91~99)、(AF28)スーパーディオ(Dio)ZX(92~96)、(AF28)ディオ(Dio)XRバハ(BAJA)(94~99)、Gダッシュ、タクト(TACT)/S(93)、スタンドアップタクト(TACT)(93)、マグナ(MAGNA)50(~98)、ジャズ(JAZZ)(~98)、リトルカブ(CUB)(98~)、スーパーカブ(CUB)、TZM50R(94~99)、TZR50(90~92)/R(93~99)、RZ50(98~99)、(3WF)ジョグ(JOG)スポーツ90、4.5~6PS ジョグ(JOG)、(3RY)ジョグ(JOG)スポーツ、BWS(88)、5.2~5.8PSチャンプ、チャンプRS、チャンプCX、5.5~6PSアクティブ、エクセル、ボクスン、アドレス110(98~99)、ストリートマジック/Ⅱ(TR50/S/SD)、レッツ/Ⅱ/ⅡS(97~00)、ZZ
適合排気量(cc)
50
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
汎用
ブローバイホース対応(Φ6)
主な適合車種
モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999。マグナ50:AC13全車種。JAZZ:全車種。ソロ:AC17全車種。スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999。リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999。APE50:FNO.AC16-1000001~1599999。APE100:HC07全車種。APE100-D:HC13全車種。XR50 モター
タイプ
ラウンド(クリアカバー付き)
口径(Φmm)
35
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状
オーバル
角度(°)
00
エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
適合車種
【HONDA】。CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ。【YAMAHA】。XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ。【SUZUKI】。GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ。【KAWASAKI】。ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。
異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。