- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- パワービットのおすすめ人気ランキング
パワービットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新442件の「パワービット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座ぐりドリル 木工用」、「ホゾ穴 ドリル」、「パワーピット」などの商品も取り扱っております。
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質
特殊合金鋼
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)
適合材
木材・石膏ボードなど
材質(刃)
刃物工具鋼
全長(mm)
76
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
20
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途ロングドリルのセット収納用ケースに。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様
カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面
材質
特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー
適正回転数(min-1以下)
1000
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質
炭素工具鋼(SK)焼入処理
ホルダーに収納したビットセットです。
ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。
マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに
刃先マグネット
あり
材質
S2
刃形
+
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
両頭
材質
ダイハード鋼
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称
A16
差込深さ(mm)
13
本数
10
インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。
座ぐりや貫通穴あけに最適です。
穴あけサイズが付属の六角レンチ1本で調整できます。
6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
用途木材・石膏ボードなどに
シャンク径(Φmm)
6.35
材質(刃)
刃物工具鋼
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル・ボール盤
六角対辺(mm)
6.35
穴あけ深さ(mm)
60まで
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)
6.35
両頭機能
両頭
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
15・20・25・30・35
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
適正回転数(min-1以下)
2000~1500
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷