パン ミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「パン ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチンエイドミキサー」、「パンこね機」、「製菓・製パン用機械」などの商品も取り扱っております。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容 ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg) 7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm) 240×410×350 TKG品番 9-1166-0301 TKG品番(2017) 6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm) 220 質量(kg) 10.2 高さ(mm) 350(モーターヘッド持ち上げ時450) 奥行(mm) 360(モーターヘッド持ち上げ時430) 電流(A) 3(15分定格) 消費電力(W) 225 回転数(min-1[r.p.m]) 60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm) (ボウル)220×180 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 ボウル容量(L) 約4.3
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付) 寸法(mm) 370×270×H240 質量(kg) 8.5 容量 粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg) 消費電力(W) 120/125 電源 単相100V(50/60Hz) EBM品番 6944000
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

食材調理を極める無段階スピード調節。 素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。 DCモータが生み出す静音性。 2つのパーツで8役をこなします。 制約が少ない多様な食材調理。 軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W) 140 付属品 スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本 材質 (本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム 質量(kg) 約3.1 容量 一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合) 電源 交流100V(50-60Hz)共通 コード長さ(m) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×250×160
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 37/45 容量(L) 18 電源(V) 100 消費電力(W) 90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm) Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 480×470×500 質量(kg) 17 トラスコ品番 851-0828 対応材質 焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

日本ニーダーパンニーダー
粉量300g~1.2kgまで対応(食パン約1斤~4斤分) プログラム機能(「こね」「発酵」「ガス抜き」など) 泡立て羽根でお菓子作りも(メレンゲや生クリームの泡立て) 約A4サイズのコンパクトボディ 音が静かで、連続使用可能!(生地温度が上がりにくい設計) スピード切り替え機能(5段階の切り替えが可能)
付属品 こね羽根・泡立て羽根・ドーム蓋・保冷剤・レシピブック 質量(kg) 約5.2 容量 粉:300g~1.2kg 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 274×375×395.5
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。 アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。 単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。 従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。 撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。 すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
付属品 11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド 寸法(mm) 300×370×H420 質量(kg) 12.7 電源(V) 単相100V50/60Hz 消費電力(W) 400 回転数(回/分) 105~505r.p.m(無負荷時)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。 従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。 10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。 従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
セット内容 取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック) 幅(mm) 198 質量(kg) 7.5 高さ(mm) 312(モーターヘッド持ち上げ時400) 奥行(mm) 312(モータヘッド持ち上げ時370) 電流(A) 3(15分定格) 消費電力(W) 250 回転数(min-1[r.p.m]) 40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm) (ボウル)195×16 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.2 ボウル容量(L) 約3.3
1個
73,900 税込81,290
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源(V) AC-100 コード長さ(m) 1.8 材質 スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質 塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番 9-0713-0401 電源(V) 単相100(50/60) 間口(mm) 480 奥行(mm) 530 高さ(mm) 420 付属品 トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚 質量(kg) 19 消費電力(W) 1350 内寸(mm) 350×250×H210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×530×420 温度調節範囲(℃) 50~240 タイマー 0~140
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品 もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W) 170 付属品 みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg) 約2.7 ホワイト 容量(g) 500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×260×170 機能 きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。 アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。 単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。 従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。 撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。 すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
付属品 11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド 寸法(mm) 300×370×H420 質量(kg) 12.7 電源(V) 単相100V50/60Hz 規格 平面ビーター 消費電力(W) 400 回転数(回/分) 105~505r.p.m(無負荷時) TKG品番 9-1166-0203 TKG品番(2017) 6-1044-0103
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)
寸法(mm) 保管時:360×350×350×160 質量(kg) 約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×350×310 設定温度(℃) 25~42 タイマー 1分~24時間 TKG品番 9-1170-0201
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品 メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー 質量(kg) 5.6 容量(L) 1.9 消費電力(W) 330 コード長さ(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×252×348 電源(単相/V) 100 50/60Hz 定格時間(分) 15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1500/1800 TKG品番 9-0643-0301 TKG品番(2017) 6-0571-0301
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

サンテックコーポレーションコンベクションオーブン
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。 おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V) 100 消費電力(W) 1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:350×250×210 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×535×420 トレー寸法(mm) 320×240(3段)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷

仕様 仕様:交換用ステンレスボール アズワン品番 1-305-41 商品タイプ 交換用ステンレスボール
1個
32,500 税込35,750
6日以内出荷