- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ベルト研磨
- パンチングベルトのおすすめ人気ランキング
パンチングベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「パンチングベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチング」、「スコッチブライト サンダー」、「20mm ベルトサンダー」などの商品も取り扱っております。
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
仕様
不織布
ベルト幅W×長さL(mm)
20×520
適合材
ステンレス、アルミナ等
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ
粒度
400
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
仕様
不織布
トラスコ品番
835-9038
色
灰
砥材
S(シリコンカーバイド)
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
適合材
ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度
180
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
仕様
不織布
トラスコ品番
835-9036
色
赤
砥材
A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
適合材
ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度
320
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
仕様
不織布
トラスコ品番
835-9037
色
青
砥材
A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
適合材
ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材料の形状を守りながら表面だけを削ります。材料のヤケを抑制する「クリーンボンドテクノロジー」を採用しています。カラーコードで簡単に粒度が分かります。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ。
適合材
ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物など
材質
砥材:アルミナ砥粒(A/O)
使用工具
ベルトサンダー
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
セラミック
砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
ZA(ジルコニア)
砥粒
ジルコニア
適合材
金属全般
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
寸法(mm)
100×915
研磨材の構造
不織布
適合材
ステンレス、アルミ等
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。
粒度
80相当
材質
砥材:酸化アルミニウム
色
こげ茶
2018年トラスコ掲載ページ
5 1347
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ
ベルト長さ(mm)
915
ベルト幅(mm)
100
仕様
弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
スモールベルトの高性能な廉価版です。
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。
幅(mm)
12
長さ(mm)
330
基材
布
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ
ベルト長さ(mm)
520
ベルト幅(mm)
20
仕様
弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
寸法(mm)
20×520
砥材
アルミナ
適合材
金属
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。
特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。
あらゆる状況に対応可能です。
耐水、耐油性に優れています。
各エア工具メーカーに共通して使用できます。
用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。
鉄板などの表面加工。
アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
質量(g)
167
質量(g/本)
8.35
適合材
鉄板、アルミ、銅など
幅×長さ(mm)
10×330
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
330
適合機種
BB-20
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
適合
B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
適合機種
B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。
研磨対象
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合