- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- パンニーダーのおすすめ人気ランキング
パンニーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「パンニーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンこね」、「パン ミキサー」、「パン こねる 機械」などの商品も取り扱っております。
粉量300g~1.2kgまで対応(食パン約1斤~4斤分)
プログラム機能(「こね」「発酵」「ガス抜き」など)
泡立て羽根でお菓子作りも(メレンゲや生クリームの泡立て)
約A4サイズのコンパクトボディ
音が静かで、連続使用可能!(生地温度が上がりにくい設計)
スピード切り替え機能(5段階の切り替えが可能)
付属品
こね羽根・泡立て羽根・ドーム蓋・保冷剤・レシピブック
質量(kg)
約5.2
容量
粉:300g~1.2kg
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
274×375×395.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
仕様
発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)
寸法(mm)
370×270×H240
質量(kg)
8.5
容量
粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)
消費電力(W)
120/125
電源
単相100V(50/60Hz)
EBM品番
6944000
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容
ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)
7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×410×350
TKG品番
9-1166-0301
TKG品番(2017)
6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。
世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。
10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。
その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
標準付属アクセサリー
【ワイヤーホイップ】
空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。
(例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等
【平面ビーター】
粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。
(例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等
【ドゥーフック】
パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。
(例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)
220
質量(kg)
10.2
高さ(mm)
350(モーターヘッド持ち上げ時450)
奥行(mm)
360(モーターヘッド持ち上げ時430)
電流(A)
3(15分定格)
消費電力(W)
225
回転数(min-1[r.p.m])
60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ボウル)220×180
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
ボウル容量(L)
約4.3
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品
もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
37/45
容量(L)
18
電源(V)
100
消費電力(W)
90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
480×470×500
質量(kg)
17
トラスコ品番
851-0828
対応材質
焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。
TKG品番
9-1170-0301
付属品
加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚
質量(kg)
約14.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
安全装置
電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能
組立寸法(mm)
430×520×H680 、保管時/510×700×H230
温度設定範囲(℃)
20~45℃(室温以下にはなりません。)
庫内寸法(mm)
434×348×H360
タイマー
1分~24時間
庫内温度(℃)
10~50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。
おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V)
100
消費電力(W)
1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:350×250×210
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×535×420
トレー寸法(mm)
320×240(3段)
1台
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。
スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番
9-0713-0401
電源(V)
単相100(50/60)
間口(mm)
480
奥行(mm)
530
高さ(mm)
420
付属品
トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚
質量(kg)
19
消費電力(W)
1350
内寸(mm)
350×250×H210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×530×420
温度調節範囲(℃)
50~240
タイマー
0~140
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×480×670
TKG品番
9-0418-0401
TKG品番(2017)
6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。
従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。
10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。
従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
セット内容
取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック)
幅(mm)
198
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
312(モーターヘッド持ち上げ時400)
奥行(mm)
312(モータヘッド持ち上げ時370)
電流(A)
3(15分定格)
消費電力(W)
250
回転数(min-1[r.p.m])
40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ボウル)195×16
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.2
ボウル容量(L)
約3.3
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質
鉄・アルミ・プラスチック
質量(kg)
20
電源(V)
単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
594×530×440
消費電力(W)
92/78
刃径(Φmm)
203
作動方式
手動、自動式
最大切断径(Φmm)
170×130
TKG品番
9-1168-0601
TKG品番(2017)
6-1048-0601
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
電源(V)
AC-100
コード長さ(m)
1.8
材質
スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質
塗料、インキ、オイル、接着剤
マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品
粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ
色
グランホワイト
容量
もち:2合~1升用
消費電力(W)
ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.4
本体質量(kg)
約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×353×309
機能
<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)
寸法(mm)
保管時:360×350×350×160
質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×310
設定温度(℃)
25~42
タイマー
1分~24時間
TKG品番
9-1170-0201
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。