ヒューズ 0.8Aのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
212件の「ヒューズ 0.8A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板ヒューズ」、「ヒューズ」、「ヒューズ f3al250v」などの商品も取り扱っております。
1個
299 税込329
当日出荷

種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 6.4×30 JIS呼び MF-60 リード線 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V) 250(125も可) 材質 エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm) 30 質量(g) 8 種類 ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×60×5 寸法A(Φmm) 6.35 サイズ(mm) Φ6.35×30 溶断規格 B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm) 約Φ5.2×20 質量(g) 11 タイプ ミニ管 サイズ(mm) 約Φ5.2×20 使用可能電力 DC12V車/DC24V車
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 5.2×20 JIS呼び MF-51 リード線 サイズ(mm) Φ5.2×20 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1パック(200個)
5,698 税込6,268
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V) AC250 温度上昇 115%、100℃以下、通電 材質 鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類 ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V) AC250 質量(g) 3 種類 ガラス管ヒューズ サイズ(mm) 6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V) 250(125も可) 材質 エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm) 20 質量(g) 6 種類 ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×60×5 寸法A(Φmm) 5.2 遮断電流(A) 100 サイズ(mm) Φ5.2×20 溶断規格 B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 16 タイプ 直径×長さ(mm) 約Φ6.4×30 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 サイズ(mm) 約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 定格電流 = 800mA。リード方向 = ラジアル。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。本体材質 = 熱可塑性。本体長さ = 8.35mm。本体幅 = 4.3mm。本体高さ = 7.7mm。ワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mm。ワイヤピッチ = 5.08mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ワイヤ直径 = 0.62mm。。RSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃) 種類 基板用ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 0.8 遮断電流(A) 35(@250VAC) リード線 サイズ(mm) 8.35×4.3×7.7 取付方式 表面実装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 125 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保存湿度(%) 35~85 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 質量(g) 11 タイプ ミニ管 直径×長さ(mm) 約Φ5.2×20
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)