ヒューズ付きコンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「ヒューズ付きコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易ブレーカー」、「コンセントプラグ」、「漏電ブレーカー付延長コード」などの商品も取り扱っております。
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。 差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。 <使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\ プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口 抜け止めタイプ×1個口 コード長さ(cm) 【アース】約10 プラグ形状 3P&2P プラグ 折りたたみ式 仕様 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし 材質 熱硬化性樹脂(ユリア樹脂) 適合規格 約PSE 定格容量 100V125(1500Wまで) 使用環境温度(℃) 60以下 シャッター なし 温度ヒューズ 動作精度108℃ アース端子 あり 適合地域 日本国内のみ 差込口形状 3P
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。 オレンジ/ネイビー 電線仕様 VCT1.25平方ミリメートル・2芯 コンセント個数 4ツ口 電線仕様-芯数 2 保護機能 過負荷(使いすぎ)15A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様 ●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番 65-2252-24
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様 接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質 ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様 漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-心数(C) 3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 サーキットブレーカー プラグ形状 フリープラグ(スイング) 耐トラッキング あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


過電流が発生した際に回路を遮断し、接続機器の故障や電気火災を予防する安全ブレーカーを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した6個口タップです。
コンセント個数 6 機能 マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 コンセント形状 3ピン 定格 125V 15A 1500W スイッチ ○(ブレーカー) マグネット あり ライトグレー 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 429×44×61(本体のみ) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用地区 日本国内 規格 PSE適合 仕様 通電表示ランプ〇 プラグ形状 3P抜け止め
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg) 0.65 コンセント形状 接地2P 15A 125V 口数 コンセント:3個 電線長さ(m) コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別 ソフトVCTケーブル プラグ 2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2) 2.0×3心 使用場所 屋外 特性 防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V) 125 消費電力(W) 1500以下 コード長さ(m) 1.5 電流(mA) 15 プラグ形状 Lプラグ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能 サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数 6 コンセント形状 3P抜け止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブル VCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) -10~40 コンセント 3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡・過負荷・短絡保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 極数・素子数 2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口 1口 機能 絶縁カバーあり 質量(g) 34 タイプ L型プラグ コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約25×30×34 アズワン品番 65-0531-76 プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 合計1500Wまで
1個
439 税込483
当日出荷

旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A) 15 仕様 衝撃波不動作型 コンセント個数 2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約40×65×30 動作時間 0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V 100 定格感度電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 合計1500まで 定格 125V、15A コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A) 10 仕様 3P接地防水コンセントコネクタ付。抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm) (電線)約300 極数 2P 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦80×43×高さ43 定格電圧(V) AC100 保護機能 漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃) 40 定格感度電流(mA) 15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P(アースコード付き) 仕様 アースコード付き コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×30×28 定格容量 125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)