- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- ヒュームレーサのおすすめ人気ランキング
ヒュームレーサのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「ヒュームレーサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「局所排気装置」、「湿式 集塵機」、「集塵機 ポータブル」などの商品も取り扱っております。
稼働時間が比較的短いレーザーマーキング装置向けの集塵機です。
金属・ガラスなど、粘着性の低いヒュームの集塵に適しています。
吸込口フランジのサイズがワンタッチで交換可能です。
特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。
1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレンプリーツ形状でカセットタイプになっています。 簡単に交換ができる使い捨てタイプです。
1次フィルタで捕集されなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。 この時臭いも同時に吸着します。
活性炭フィルタから出た微粉塵を捕集して空気を清浄化して排気します。
2次フィルタで捕集されなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。 活性炭粒子のブロア側への侵入もここで防いでいます。
質量(kg)
15.8
出力(W)
50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100(単相)
電圧(V)
100(単相)
定格電流(A)
2.3
最大静圧(kPa)
2.5
対応
200-230V対応、CE対応
電源コード(m)
3
騒音値(dB)
53-61
最大風量(m3/min)
2.8
吸込口径(Φmm)
65(別売50・38)
取扱説明書
(8.4MB)
パネル
AT3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
281×517×271
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
レーザーマーキング装置向けの集塵機です。
パネル
AT3
電源コード(m)
3
周波数(Hz)
50/60
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)
(バケット)6.5
出力(kW)
0.4
最大風量(m3/min)
6
騒音レベル(dB(A))
65±2以下
吸込口径(Φmm)
63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×500×623
最大静圧(kPa)
2.65
フィルター
成形プリーツ
機能
異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色
日塗工J11-833
使用環境温度(℃)
0~40
フィルター面積(m2)
1.6(1個使用)
吸引温度(℃)
(最高)40
自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比)
厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比)
有機溶剤系臭気を活性炭で除去。
これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。
HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能)
自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。
フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。
風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。
騒音レベル(dB(A))
70±2以下
仕様
脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)
材質
鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)
質量(kg)
78(活性炭を含む)
材質(フィルター)
エレクトレット(電石不織布)
表示
フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード
内容積(L)
(フィルター)約15
モーター
ブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×488×798
電源コード(m)
2.8(プラグなし)
フィルター
1個使用
機能
遠隔操作機能、24時間連続運転可能
使用環境温度(℃)
5~40
運転制御方式
自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)
フィルター性能
2.0μm粒子 99.9%
フィルター面積(m2)
2.3(内面ろ過式)
吸引温度(℃)
0~40
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
付属品
予備用プレフィルタ1枚
トラスコ品番
458-7235
材質/仕上
スチール製/焼付塗装
質量(kg)
14
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
3.5
消費電力(W)(50/60Hz)
120
風速(m/s)
処理/22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×300×470
電気代の目安
2.64円/h
最大静圧(Pa)
1000
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)
0.5
出力(kW)
0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
56/58
吸込口径(Φmm)
55
付属品
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)
10.8
出力(W)
50
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
55
最大静圧(kPa)
0.35/0.5
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
50
騒音値(dB)
56/58
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×246×281
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
56/58
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.35/0.5
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)
1.2
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
2200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1台
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。
日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。
オプションでダクト口が2つに分岐できます。
コンパクトサイズで移動が簡単です。
設置場所を選びません。
最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に
電源(V)
単相100
吸込口径(Φmm)
101.6
仕様
50/60Hz兼用
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×684×704
一次側フィルター
金属フィルター
二次側フィルター
難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.0/3.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
23
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
メイン1個+HEPA1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥159,000
税込¥174,900
23日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
付属品
予備用プレフィルタ1枚
トラスコ品番
458-7219
材質/仕上
スチール製/焼付塗装
質量(kg)
16
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
3.5
消費電力(W)(50/60Hz)
120
風速(m/s)
処理/22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×400
電気代の目安
2.64円/h
最大静圧(Pa)
1000
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。
トラスコ品番
116-3428
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ
質量(kg)
98
出力(kW)
1.5
電源(V)
単相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×830×736
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
79
吸込口径(Φmm)
150
静圧(kPa)
2.8
標準消費電力料金(円/h)
20.25
一次側フィルター
金属フィルター
二次側フィルター
難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター
集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。
移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。
火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。
フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。
ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)
9
騒音レベル(dB(A))
80±2以下
質量(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×865×987
最大静圧(kPa)
2.5
電源コード(m)
5(4芯プラグ無し)
フィルター
2個
ホース径(Φmm)
(フレキシブルホース)160
ろ過面積(m2)
20
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
付属品
予備用プレフィルタ1枚
トラスコ品番
458-7201
材質/仕上
スチール製/焼付塗装
質量(kg)
32
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
5.7
消費電力(W)(50/60Hz)
385
風速(m/s)
処理/22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×400×665
電気代の目安
8.47円/h
最大静圧(Pa)
1000
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。
インバータを搭載していますので、風量を簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。
キャスター付きで簡単に移動できます。
コンパクトサイズのため、狭い場所に設置可能です。
スポット集塵用に、ぜひ1台お試しください。
用途溶接ヒュームの集塵に
出力(kW)
0.75
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67
ファン
プレートファン
標準消費電力料金(円/h)
20.25
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)
(バケット)20
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
9.0/11.0
電源(V)
三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))
67±2以下
吸込口径(Φmm)
125
寸法(mm)
649×649×1462
質量(kg)
70
電源コード(m)
3(4心プラグなし)
フィルター
成形カートリッジ
塗装色
日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)
4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
2.0/2.8
ちり落とし方式
手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。
制御方式
タイマー方式
モータータイプ
全閉外扇型
集塵方式
溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式
パルスジェット除塵式
機能を絞ることで低コスト・小型高性能を両立させた集塵機です。全体重量が8.5kgと軽量で、設置は横置き・縦置きの2WAYで使用可能な風量型集塵機です。簡易式集塵機CKU-050-SP-HIは、機能を絞ることで低コストと小型高性能を両立させた風量型集塵機です。全体重量が8.7kgと軽量で、設置は横置き・縦置きが可能な2WAY型集塵機です。縦置きにすることで設置面積を抑えることができます。(280×276mm)。着脱フランジ:変更可能サイズ Φ38 : 型式FRJ-D-38-35-92 Φ50 : 型式FRJ-D-50-35-92。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
質量(kg)
8.5
出力(W)
50
電源(V)
100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)
D352×W280×H276
定格電流(A)
2.3
最大静圧(kPa)
2.5
対応
1次フィルタ:FB-25(フィルタ容量 2.5L)、2次フィルタ:CHF-2525-50
電源コード(m)
3
騒音値(dB)
57
最大風量(m3/min)
2.6
吸込口径(Φmm)
50(別売38)
関連資料
(30.86MB)
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷