ヒロセ電機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,165件の「ヒロセ電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e-con 圧接工具」、「ソケット圧着端子」、「フラットケーブル 圧着工具」などの商品も取り扱っております。

材質 (外装)亜鉛合金、黄銅 形状 ストレート タイプ ローコストタイプ 種類 丸型 耐電圧 せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A) 2 仕上 (端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体) ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC1A) 材質(端子) 銅合金 結合方式 ワンタッチプッシュプルロック 結線方法 はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 同軸コネクタタイプ:低プロファイル同軸コネクタ 種類 同軸コネクタ 材質(コンタクト) 真鍮 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 特性 ヒロセ電機H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタ. H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタは、取り付けると基板からの高さが3 mmになります。 このH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、電圧定在波比が1.3以下(DC、AC 1~3000 MHz)の高周波応答となっており、ケーブル側コネクタに圧着結線システムを採用して中心及び外側ともに安定した接続品質を実現しています。 外部導体圧着部分のシールド付きワイヤは、金属間で圧着されるため、熱変動時の安定性が確保されます 結線方法 はんだ 実装タイプ 表面実装 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 90 接続方向 ストレート
1個
299 税込329
7日以内出荷

区分 ソケット ピッチ(mm) 2 極数 8 シリーズ DF11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 12 行数 2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 結線方法 はんだ コネクタシステム 電線対基板 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷


新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様 特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線
材質 非鉛耐熱PVC 質量(g) 130 ケーブル長(m) 1 芯数 40 絶縁抵抗(MΩ) 100 コネクタ MIL-MIL シールド 無し UL規格 UL STYLE 2464 80℃ 300 V RoHS指令(10物質対応) 対応 導体抵抗 0.232以下 耐電圧(V/min) AC 500 ケーブル形状 ストレート
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様 同軸タイプ = Ultra-Fine。特性インピーダンス = 50 Ω。シース色 = 黒。断熱材 = PBT。導体材質 = りん青銅。ケーブル形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数 3 定格電圧(V) 250.0、350.0 定格電流(A) 10 材質(ハウジング) 真鍮 シェルサイズ 13 コンタクト形状 メス(ソケット) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 結線方法 はんだ 実装タイプ パネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 85 接続方向 ストレート
1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
86日以内出荷

長さ(mm) 53.04 幅(mm) 12.55 極数 25 シリーズ HD 定格電圧(V) 400→0 定格電流(A) 3 深さ(mm) 14.82 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント 最大動作温度(℃) 85 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ/フラット 端子ねじ M3×9.5 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(JIS)(A) 1 定格電流(IEC)(A) 1 定格電流(UL)(A) 1 材質 端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V) AC/DC125 適合電線(mm2) 最大1.25 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)接続・省配線(制御機器)
その他 SVHC含有/フィンガープロテクトなし 寸法(mm) 【シェル】12 極数 4 定格電圧 AC 500.0 V/DC 700.0 V 耐電圧 1500 V Max. 定格電流(A) 5 コネクタ形状 プラグ 接触抵抗(mΩ) 4 最高使用温度(℃) 85 外装 【材質】金属【表面仕上】ニッケル ケーブル外径(Φmm) 8 シールド 機能なし ロック バイヨネット メッキ 【接点部】銀 結線方法 半田付け 最低使用温度(℃) -25 挿抜回数 2000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷