- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ヒンジ アームのおすすめ人気ランキング
ヒンジ アームのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新472件の「ヒンジ アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーストップステー」、「トルクステー」、「ドアアーム」などの商品も取り扱っております。
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
色
シルバー
質量(g)
204.6
種類
板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上
(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ量分類(mm)
15かぶせ
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
材質(本体)
SUS304
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上開き
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等
材質/処理
(取付金具)SUS304/バレル研磨。(アーム)SUS304/バフ研磨。(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-。(ワッシャー)PA/-。(ボール)SUJ/-
質量(g)
80
許容荷重(N[kgf])
88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質
ABS樹脂/鋼
仕様
キャッチ付
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
165
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)
(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(板バネ)SUS301/-。(リベット)BSW/Cr。(平座金)SPCC/Zn。(ワッシャー)PA/原色。(ボール)S/-
質量(g)
32.5
ロック解除力(N[kgf])
約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
122
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
410[41.8]
開き方
上蓋
伸長(mm)
217
ステー種類
その他ステー
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)
170
許容荷重(N[kgf])
約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
(カップ)亜鉛合金。(本体)鋼。(スペーサー)ポリアセタール
仕様
扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品
マウンティングプレート
色
シルバー
質量(g)
252.6
種類
板金用スライドヒンジ
仕上
(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35
かぶせ量分類(mm)
12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷