ヒーターローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
398件の「ヒーターローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加熱ローラー」、「ビニール接着コテ」、「ナイロン溶着」などの商品も取り扱っております。
ビニレイド用交換ヒーターです。
用途305用交換ヒーター 適合 305 トラスコ品番 849-7119 質量(g) 20
1個
299 税込329
3日以内出荷

導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質 ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304) 表面抵抗(Ω) 108
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番 805-2465 全長(mm) 250 質量(g) 180 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 温度(℃) (接着部)約210 シール能力(mm) 2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様 熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番 778-2659 種別 本体 材質 本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木 質量(g) 700 消費電力(W) 60 電源 AC100V 温度(℃) 約240(溶着部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×36×225 アズワン品番 65-0505-31
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品 セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V) 100 電源コード(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別 シリコンゴムローラー 全長(mm) 152 ローラー(W×Φmm) 40×32 適合 206A、208A、210A、214A トラスコ品番 127-8304 質量(g) 130 備考 サプライ品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
1本
88,980 税込97,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 600~1800 最大ラミネート厚さ(mm) 0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間 約8~30分 付属品 フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W) 1300 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 加熱方式 内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃) 50~130 フィルム厚さ(μm) 38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm) 650(A1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様 ローラー型こて先 TGK品番 948-54-52-06 エスコ品番 EA305XK-2 トラスコ品番 849-7118 質量(kg) 0.22 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 シール能力(mm) 0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番 EA305XK-1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 プラグ形状 平型プラグ こて先形状 ヘラ型
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)
付属品 セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚 トラスコ品番 805-2463 全長(mm) 270 質量(g) 約180(電源コード除く) 電源(V) AC100 定格消費電力(W) 30 加熱方式 ヒートタイプ 接着部の温度(℃) 約210 ヘラ幅(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm) 42×225×71 質量(g) 200 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 ヒーター 5000~10000回 シール時間(sec) 約0.5 電源(AC) 最大4 電源コード(cm) 60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。 厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工に トラスコ品番 849-7115 質量(kg) 0.22 消費電力(W) 40 こて先形状 ヘラ型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1120mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。巻取装置を標準装備し、コールドラミネート加工することが出来ます。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数 4本 ラミネート速度(mm/分) 600~1800 最大ラミネート厚さ(mm) 0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間 約8~30分 付属品 フィルムセッティングボード、巻取装置、ミシン刃ユニット、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W) 2200 電源電圧(V) 単相AC200 加熱方式 内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃) 常温、50~130 フィルム厚さ(μm) 38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm) 1120
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷


ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg) 0.25 電源(V) AC100 50/60Hz 13W 本体寸法(mm) 205×100×26 電源コード(m) 3.0 2Pタイプ ヒーター セラミックヒーター シール能力(mm) 0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) アズワン品番 6-9820-01 発熱温度(℃) 約130
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ) -0.05/-0.15 公差 全長:±2%(最小値±2.4mm) 容量公差 (100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算) 耐熱温度(℃) (リード線)200
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)