ヒーター用電球のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
109件の「ヒーター用電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイドヒーター用電球」、「ハロゲンヒーター」、「赤外線照射機」などの商品も取り扱っております。
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm) 185 口金 E26 定格寿命(時間) 6000 ガラス球径(mm) 127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様 端子部:耐熱リード線 色温度(K) 2500 最高耐熱温度(℃) (端子部)200 平均寿命(時間) 5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間) 2000 質量(g) 10 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 120 電球の種類 ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V) 100 質量(g) 110 全長(mm) 145 定格寿命(時間) 4000 仕上 硬質ガラス 径(Φmm) 80 口金 E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm) (バンク)600×350 定格電圧 単相200V/2.0kW 乾燥時間(分) 【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m) 10 ポール高さ(mm) 1900 タイマー 60分(連続運転可) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

TGK品番 257-68-03-01 適合機種 赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ 定格消費電力(W) 185 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
欠品中

屋外・屋内用
トラスコ品番 805-2878 材質 アルミダイカスト 質量(g) 530 口金 E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.75 口出線(mm) 200 適合ランプ 赤外線電球IR125~375W
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g) 450 電流(A) 8 電源(V) 単相100 定格電力(W) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類 ハロゲン 適合 ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm) 80 定格電圧(V) 110 口金 R7S 定格電流(A) 1.36 定格ランプ電力(W) 150 バルブ径(Φmm) 9
1個
665 税込732
当日出荷

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。 約4秒でフルパワーに立ち上がり バランスの良い安定したスタンド 前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 720×900 縦幅(mm) ヒーター部:880×1220 使用電圧(V) 3相200 ランプ カーボンランプ 本数 ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw) タイマー 60分 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷


ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別 150W形 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 110 定格ランプ電力(W) 150 全光束(Lm) 2750 定格寿命(時間) 1500 仕様 両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプ トラスコ品番 107-3681 質量(kg) 0.006 電球の種類 ハロゲン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷