ヒートガン ガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
112件の「ヒートガン ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式 ドライヤー」、「ヒートガン」、「溶接ハンダ」などの商品も取り扱っております。
仕様 GAS注入15ml 質量(g) 322 最高温度(℃) 500(使用時間や温度は周囲環境、設定により変化いたします) 使用時間 50分間(燃料完全充填時) サイズ(mm) 高さ175×巾53
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様 ガス注入式 材質 (本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装 質量(g) 211 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×103×40 火炎温度(℃) 約1100
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg) 0.63(本体のみ) シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W) 300 本体寸法(mm) 165×72×202 連続使用時間 約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min) 200 取扱説明書 (3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃) 【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m) 約1.7 本体質量(g) 約310 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 20 アズワン品番 64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃) 800~1300 質量(g) 202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×70×146 点火方式 圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 0.23[200] ガス消費量(g/h) 17 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 12 充填量 (ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ペンバーナー
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として 種別 充填式。ポケット型 質量(g) 57.5 外形寸法(mm) H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 15 火炎形状 集中炎(極細炎) ガス容量(g) 2.7
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品 ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース 質量(kg) 0.57 電流(A) 12 温度(℃) (送風)250/500 コード長さ(m) 2心・2 本体寸法(mm) 245×83×250 アズワン品番 64-7056-76
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品 ストラップ スイッチ 【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg) 約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×47×49 安全装置 サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min) 0.088 風速(m/min) 720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 吹出口径(Φmm) 11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3/min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コテ材質:18-8ステンレス熱量:約1.81kw(約1、800kcal/h)最高温度:約1、500℃連続燃焼時間:約90分。60秒加熱で完全逆さ使用が可能。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質 バーナー本体:ステンレス・ナイロン・その他、コテ:ステンレス、スタンド:PP 質量(kg) 0.83 最高温度(℃) 約1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×90×293 燃焼連続時間(h) 約1.5 寸法(横×縦)(mm) (コテ部)60×75 発熱量(kW[kcal/h]) :約1.81[約1800] TKG品番 9-1158-1001 TKG品番(2017) 6-1036-1101
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に 付属品 平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル 質量(kg) 1.3 温度(℃) 環境温度~550(無断調節ダイヤル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 173×79×255 連続使用時間(分) 風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6) 風量(L/min) 風量1:120、風量2:200 ノズル径(Φmm) 34.5(取付)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品 ノズル×3種類 質量(kg) 1.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 165×79×257 連続使用時間(分) 19※18V、5000mAh電池パック使用時 風量(L/min) 200
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

新富士バーナーキャラメライザー
コテは工具不要の簡単着脱。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質 (コテ)18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D)(mm) (コテ部)60×70 最高温度(℃) 約1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 238×100×285 燃焼時間(分) 連続:約80 発熱量(kW[kcal/h]) 約3.3[約2,800] RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-1158-0901 TKG品番(2017) 6-1036-2201
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合 - トラスコ品番 242-6412 種別 本体 質量(g) 750 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×190×75 風速(m/min) 1250 風量(L/min) 200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

GT-5000専用アタッチメントです。 GT-5000・8000用アタッチメントです。
用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工 トラスコ品番 834-5542 適合本体 GT-5000、GT-8000 幅(mm) 85 高さ(mm) 23.8 質量(g) 70 奥行(mm) 55.0 火炎温度(℃) 1800 発熱量(kcal/h) 3838
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm) 240×47(電源コード含まない) アズワン品番 65-0444-45
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm) 90×35×149 機能 安全ロック、炎調節ツマミ 火炎温度(℃) 最高約1300 燃焼時間(時間) 連続約1
1個
8,498 税込9,348
当日出荷