- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ヒートランプのおすすめ人気ランキング
ヒートランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「ヒートランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートランプウォーマー」、「発熱ランプ」、「保温ランプ」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
185
電源(V)
単相100
ソケット
E26
仕様
手元スイッチなし
コード長さ(m)
2
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
材質
本体:ステンレス カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
寸法(mm)
355×450×H485
電源(V)
単相100
消費電力(W)
250W×2
種別
HLW-500PY
質量(kg)
5.5
電源(V)
単相100/500W
コード長さ(m)
2
外寸(mm)
575×350×H390
EBM品番
3163200
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ランプの角度が自由に調節できます。
消費電力(W)
250
電源(V)
単相100
材質
ステンレス、真鍮メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×455×760
TKG品番
9-1650-0301
TKG品番(2017)
6-1456-0301
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)
450
電流(A)
8
電源(V)
単相100
定格電力(W)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ホットさせるあたたかさ。
作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。
保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)
185
電源(V)
単相100
付属品
18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×300×530
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
電源(V)
単相100
消費電力(W)
250
外寸(mm)
Φ255×H720
EBM品番
1106500
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)
100
質量(g)
110
全長(mm)
145
定格寿命(時間)
4000
仕上
硬質ガラス
径(Φmm)
80
口金
E26
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V)
単相100
色
シルバーメタリック
質量(kg)
0.66(ランプ含む)
消費電力(W)
185
消費電力(W)
500
電源(V)
単相100
質量(kg)
5.5
コード長さ(m)
2
カウンターに取付けて使用します。
材質
(フード)アルミ製
全長(mm)
1245
質量(kg)
4
径(Φmm)
(フード)165
ランプ
赤外線/単相100V、250W
TKG品番
9-1649-0801
TKG品番(2017)
6-1455-0801
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様
端子部:耐熱リード線
色温度(K)
2500
最高耐熱温度(℃)
(端子部)200
平均寿命(時間)
5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
出来たてを温かくショーアップ
寸法(mm)
Φ300×H645
電源(V)
単相100/200W
家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
消費電力(W)
125
EBM品番
5615220
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外・屋内用
トラスコ品番
805-2878
材質
アルミダイカスト
色
赤
質量(g)
530
口金
E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75
口出線(mm)
200
適合ランプ
赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷