ビシャン 目荒らしのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
70件の「ビシャン 目荒らし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビシャンハンマー」、「ビシャン 工具」、「コンクリート 粉砕」などの商品も取り扱っております。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

あらゆる構造物への面荒し作業に。
用途面荒らし作業用 頭部寸法(mm) 60×60 対辺幅(mm) 17
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

構造用合金鋼を熱処理後にショットピーニングをしてありますので耐久性があります。
シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm) Φ18×280 全長(mm) 280 シャンク径(Φmm) 18 先端寸法(mm) 13×13×Φ70
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ビシャン
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途コンクリートはつり作業。 材質 クロムバナジューム鋼 トラスコ品番 733-0308 山数 5×5 本体質量(g) 1132 サイズ(mm) 60×60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ビシャン 30400
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に 無負荷打撃数(min-1) 2500 トラスコ品番 753-3845 セット内容 コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2 材質 クロムモリブデン鋼、炭素鋼 全高(mm) 210 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.35 ホース取付口 Rc3/8 給気圧力(MPa) 0.6
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ 丸込 仕様 ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番 332-4907 ストローク(mm) 79 全長(mm) 330 質量(kg) 5.9 打撃数(min-1[回/分]) 2400 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) 空気消費量(m3/min) 0.5 エアーインレット(インチ) 3/8 ピストン径(Φmm) 28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし 種類 トンカチ 全長(mm) 390 主な用途 石工作業 穴径(Φmm) 18 幅(mm) 38角
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm) 98 穴径(Φmm) 20 トラスコ品番 852-4827 厚さ(mm) 4.5 質量(g) 250
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三木技研角ビシャン
種類 トンカチ 主な用途 石工作業 穴径(Φmm) 18 幅(mm) 38角
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として 寸法(mm) 65×65
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷

用途面荒らし用 適合機種 SDSマックスシャンク全機種 寸法(mm) 60×60
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様 二重絶縁、グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番 422-7697 全長(mm) 390 質量(kg) 4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 304 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm) 18 先端径(Φmm) 140
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。 シャンク形状 六角軸17H 適合機種 【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830。【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C。【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR。【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA。【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470。【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N。【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X。【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質 スチール 全長(mm) 1080~1680 頭部厚(mm) 11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 トラスコ品番 852-4832 幅(mm) 20 質量(g) 220
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷