ビス 2mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
4,935件の「ビス 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッピングビス 2mm」、「M2 ビス」、「ビス 3mm」などの商品も取り扱っております。
細ビス(三価クロメート) ファスリンクランキング1位
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂ランキング2位
1パック(25個)ほか
309税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)

2山クレビス金具 SMCランキング3位
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クレビス RS PRO スチール M6 x 1, 31mm x 12mm RS PROランキング4位
RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。 ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。 これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。 このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。 亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1。ボールの直径 = 6mm。全体の長さ = 31mm。全幅 = 12mm。材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649税込714
翌々日出荷

オプティカルツールキット シグマ光機ランキング5位
同社のホルダーおよびステージ専用の工具をセットしたものです。同社製品に使用しているビス用のレンチ、締付けロッド、レンズおよびミラーホルダー用のネジリングスパナなどがセットになっています。
仕様【<オプティカルツールキット>共通仕様】M3キャップビス用六角レンチ(2.5mm幅):2本、M4キャップビス用六角レンチ(3mm幅):2本、M6キャップビス用六角レンチ(5mm幅):2本、セットボルト用六角レンチ:2本、締付け用ロッド(Φ2、Φ3、Φ4):各2本 計6本、ネジリングスパナ(10~50mm用、10~150mm用):各1本 計6本、ピンセット:1個、マイクロメータヘッド用鍵スパナ:1個、【個別仕様】製品名:オプティカルツールキットアズワン品番61-6946-89
1セット
16,980税込18,678
23日以内出荷

CCS(シーシーエス)MFUシリーズ
材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
124,589税込137,048
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質ステンレスエスコ品番EA949AL-304長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状トラス頭
1パック(35本)
395税込435
当日出荷

材質ステンレスエスコ品番EA949AL-206長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
1パック(38本)
395税込435
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
1パック(26本)ほか
139税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス スリムビス
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質ステンレスSUS410
1箱(540本)ほか
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地寸法d(Φmm)4.2頭径D(Φmm)10材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
1箱(800本)ほか
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
1個
8,998税込9,898
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ仕様画像センサマウントCマウント
1個
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1パック(26本)
395税込435
当日出荷

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1パック(40本)
395税込435
当日出荷