ビス止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
3,145件の「ビス止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス」、「棚板ビス」、「ビスどめ」などの商品も取り扱っております。
用途陳列商品こぼれ止めらんかん設置用止めビス(ガラス棚板、木棚板兼用はさみこみ式兼用) 付属品 樹脂ワッシャー 材質 スチール ユニクロ ねじピッチ(mm) 0.7 ねじサイズ M4
1パック
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
乳白 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) (常時)-40~+85 UL規格 UL94V-2
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm) (鉄板)2.3~9.0 仕上 ステンレスコーティング 強度(Nm) ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状 十字穴 引抜強度KN(kgf) 13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(70本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHビス止め短冊 245
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途横架材互の接合に使用 付属品 DH皿頭ビスDBH-45×20本 トラスコ品番 821-8516 質量(kg) 0.301 使用工具 DBH-45
1袋(2枚)
699 税込769
翌々日出荷

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm) 4 材質 鉄(SWCH18A) 表面処理 ユニクロ タイプ 皿頭 頭部形状 穴の形状 十字穴
1箱(225本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質 ステンレス 形状 ねじ式スピードナットU形 ねじの種類 ナット
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材 石膏ボード 成分 ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象 (ねじ)3.5~4mm 種別 化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具 クローム 線径(Φmm) 6 材質 スチール ねじサイズ M4 ねじピッチ(mm) 0.7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
用途陳列商品こぼれ止めらんかん 材質 スチール 線径(Φmm) 4
1本
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具 線径(Φmm) 6 材質 スチール 適合 K-4S ねじサイズ M4 ねじピッチ(mm) 0.7
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ROYAL(ロイヤル)こぼれ止め90°
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具 適合 K-4S 材質 スチール ねじピッチ(mm) 0.7 線径(Φmm) 6 ねじサイズ M4
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHビス止め短冊245
相互の接合に使用します。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質 ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90 トラスコ品番 858-6115 質量(kg) 0.152 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R 表面処理 高耐食溶融メッキ 使用接合具 DBH-45(10本/組) N値 1.8以下 短期基準接合耐力(kN) 10
1個
329 税込362
当日出荷

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~85 UL規格 UL94V-2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質 NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm) 190×70 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) 1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値 1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質 ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190) 付属品 四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本 使用方法 クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。 表面処理 Zn-6% AI-3% Mg 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
1個
169 税込186
当日出荷

台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。 付属品 鉄+木ネジ5本付き ブラック 仕上 艶消し黒塗装
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)