ビット バフのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
167件の「ビット バフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ 六角軸」、「ポリッシャー ビット」、「アフロ君」などの商品も取り扱っております。
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm) 2.35 セット内容 【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材 金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

ソフトなあたりで深いキズが入りません。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。 シャンク径(Φmm) 6.35 直径(mm) 約70 材質 (軸部)鋼材、(研磨部)不織布
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 (軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm) 6 幅(mm) 25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm) 6.35 適合材 金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 (軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。) シャフト径(Φmm) 2.35 材質 純毛 適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 形状 矢型、棒型、ディスク型 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。 外径(mm) 34 軸径(Φmm) 3 材質 樹脂 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000
1個
899 税込989
当日出荷

削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に セット内容 ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19 軸径(Φmm) Φ2.35
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm) 6.35 粒度 150 材質 (軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布 外径(Φmm) 70
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法 研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質 綿 軸径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。 シャンク径(Φmm) 6.35 直径(mm) 約90 材質 (軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
直径(Φmm) 60mm 材質 キャラコ 形状 球形 六角対辺(mm) 6.35 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材 金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容 【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ 六角対辺(mm) 6.35 適正回転数(min-1) 1000 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 2500
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm) 50 材質 研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄 厚さ(mm) 35 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2500 アズワン品番 64-3679-13 六角軸対辺(mm) 6.35 適正回転数(min-1) 1000
1本
708 税込779
当日出荷

艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合 エアー・電動マイクログラインダー 適合材 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm) 6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4000 使用工具 電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 外径(mm) 22 軸径(Φmm) 2.34 材質 羊毛 形状 ホイール 許容回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 各種金属、樹脂
1箱(2本)
619 税込681
当日出荷