- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ビニール チューブ 2mmのおすすめ人気ランキング
ビニール チューブ 2mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新258件の「ビニール チューブ 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールチューブ1mm」、「マークチューブ 1.25」、「チューブ 2mm」などの商品も取り扱っております。
汎用的なビニールチューブです。
色
透明
関連資料
TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
材質
軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20~60
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
長さ(m)
1
最高使用温度(℃)
260
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。
色
白
材質
軟質PVC
全長(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10~105
内径(Φmm)
3.2
肉厚(mm)
0.45±0.05
耐熱温度(℃)
105
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質
軟質塩化ビニル
色
透明
特性
食衛適合/柔軟性/透明性
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
色
透明
RoHS対応品
環境にやさしい鉛含有率0%のチューブです。
用途電線保護絶縁、マークチューブ用
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
乳白色
最高使用温度(℃)
260°
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
色
白
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)
100
標準肉厚(mm)
0.4
材質
シリコンゴム
色
半透明
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
色
白(半透明)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
材質
軟質塩化ビニール
色
透明
1巻(10m)
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色
白
関連資料
TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色
クリア
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)
0~60
規格
食品衛生法適合品
使用流体
水
特性
食衛適合/透明性
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~65
材質
PVC
特性
耐候
使用流体
水
タイプ
カセ巻
材質
軟質塩化ビニル
耐熱温度(℃)
約70(無負荷)