ビューラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
200件の「ビューラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイラッシュカーラー」、「ピューラー」、「ビューター」などの商品も取り扱っております。
1個
1,490 税込1,639
8日以内出荷

マスカラ後にヒートパネルを押し当てることで、自然なカールが長時間キープできます。アイラッシュカーラーではなかなかカールできなかった下まつ毛も美しい仕上がりに。折りたためるコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利です。
グラマラスレッド
1個
2,590 税込2,849
8日以内出荷

頬を邪魔しない独自のハンドル形状で根元から強力カール
シルバー
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
350 税込385
5日以内出荷

3プッシュの負担を1プッシュに Wラバーではさむから傷みにくい 毛先からゆっくりゆるやかカール 折れまつげになりにくい
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

1個
600 税込660
5日以内出荷

木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm) 230×280 砥材 CC 基材 Cw 適合材 木工、金属
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

まぶたのカーブに合わせてまつげを一気にカール(eyeフィットカーブ)。まつげをしっかり束ねてボリューム感アップ(ボリュームコーム)。まつげをセパレートしてパノラマ感アップ(セパレートコーム)。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。コンパクト&スリムボディ。携帯に便利なキャップ付。
1台
3,390 税込3,729
8日以内出荷

充電式ホットアイラッシュカーラー。まつ毛を優しくホールドするビューラータイプ。使いどきが一目でわかる適温サイン機能付き。温度設定は2モード搭載。オートオフ機能付き(約5分)
材質 ABS、シリコン 質量(g) 約40 電源 USB充電式(DC5V/0.35A以上) 温度(℃) モード1:約45、モード2:約55 使用時間 1回5分使用:約15~20回 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×25×130 充電時間(時間) 約2 充電池タイプ (内蔵)リチウムイオン電池3.7V 300mAh
1個
1,790 税込1,969
5日以内出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W) (コントローラー)10 定格入力電圧(V) (コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm) Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×125×70 ビット軸径(Φmm) 2.34 最大トルク(N・cm) (ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
1,990 税込2,189
8日以内出荷

まぶたのカタチにフィットしやすい、ゆるやかなフレーム形状。大きく開く幅広キャッチャー。1プッシュで3段階カール!
材質 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×37×145
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

上がりにくいワガママまつげも、熱のチカラで根元からしっかりカール!充電式ホットアイラッシュカーラー。 約8秒で温まる即熱タイプ。外出先のメイク直しや旅行におすすめです。 USBポートに差し込むだけで充電ができるので、電池交換を必要とせずに手軽にお使いいただけます。 スティック型なのでスリム。マスカラと一緒にポーチにINできます。
付属品 充電用USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、保証書付き取扱説明書 使用方法 (1)キャップを外して電源ボタンを長押しすると電源ランプが赤く点灯し電源が入ります。そのまま約60秒間加熱します。(2)根元から上げる:コーム部分をまつ毛の根元に軽く当て、まつ毛を持ち上げるように押し上げて約3秒キープします。(3)毛先で3秒キープ:毛先に向かってゆっくり動かしながらカールを作ります。コームを毛先に当て、約3秒キープします。(4)お好みのカールができるまで(2)~(3)を繰り返して完成です。(5)ご使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ります。(電源ランプが消灯します) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート 電源 USB充電式
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷

丈夫で衛生的な、じゃがいもの芽取り付きステンレスピーラーです。皮むき時に食材が見えやすく、持ちやすいハンドル形状。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm) 約115×65×10 材質(本体) 18-8ステンレススチール 質量(g) 約45 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1本
749 税込824
当日出荷

1個(2個)
300 税込330
5日以内出荷

コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(コック) PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mmのワイドな刃幅。刃は10°!きり始めがスムーズでなめらかに切れます。
材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) 18-8ステンレススチール 全長(mm) 137 質量(kg) 0.062 TKG品番 9-0567-1101 TKG品番(2017) 6-0508-2301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

髪をくるっと通すだけで簡単、華やかアレンジ毛束が逃げずより使いやすくなりました。
材質 ナイロン
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm) 230×280 砥材 CC 基材 Cw RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

市場競争力のあるボトムラインのアイラッシュカーラーを発売。
仕様 ●パッケージサイズ:125×50×38mm●重量:32g アズワン品番 65-8921-41
1個
499 税込549
7日以内出荷