ビーズ 4mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
304件の「ビーズ 4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックビーズ」、「ビーズ」、「ジェリーボール」などの商品も取り扱っております。



クリアビーズ アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
アーテック[学校教材・教育玩具]クリアビーズ
カラフルで透明なので装飾にピッタリ。材質:アクリル。サイズ:Φ10mm(穴:約Φ3mm)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質アクリル寸法(mm)Φ10質量(g)10
1セット
137税込151
当日出荷


ものづくりはもちろん、音が出たり伝わったりする時に物が震えるのを眼で見て確認する実験にも利用できます。
1パック(200粒)
450税込495
3日以内出荷


研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、 カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。 透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感 レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm)約3(1粒)ミックスカラー
1袋(10g)
319税込351
当日出荷

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン容量(kg)1
1個
799税込879
当日出荷

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)


ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(7g)
149税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)