- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ビーズアクセサリーキットのおすすめ人気ランキング
ビーズアクセサリーキットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「ビーズアクセサリーキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビーズ」、「ビーズ アクセサリー」、「ビーズ用ピンセット」などの商品も取り扱っております。
ノスタルジックなお花たちが集まった、ステキな刺しゅうキットです。微妙な色使いの刺しゅうが作品に奥行を持たせています。図案を写す分量を調節することで、自分に合った難易度で制作できます。
セット内容
表・裏布各×1、接着芯×1、玉付き口金×1、紙ヒモ×1、刺しゅう糸×20色、説明書
仕上り寸法(cm)
約10×12(縦×横)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
使いやすさにこだわりました。
ゆがみがなく、精巧なつくりのビーズ織り機です。
たて糸が正確に張れるよう工夫されているので、はじめての方でもきれいに織ることができます。
シリンダービーズ(110)と丸小ビーズが使えます。
シリンダービーズ(110)用の最大織り幅は約6.5cm(ビーズ43個)、丸小ビーズ用最大織り幅は約6.3cm(ビーズ39個)です。
作品を巻きとれば最長1.3mまで織ることができます。
それぞれのビーズの大きさに合った間隔でたて糸を張ることができます。
作品の大きさに合わせて、1cm単位で長さ調節が簡単・正確にできます。
たて糸はホルダーで固定するのでゆるみを気にせず織ることができます。
小さいものから長いものまで、様々な作品づくりが楽しめます。
用途※針はビーズ織り針<中>です
セット内容
ビーズ織り機、ストッパー(2本)、ホルダー(4個)、ピン(12本)、すべり止めテープ(4枚)、スレダー(1枚)、針(1本)
寸法(mm)
約116×220×75 (最長時:奥行き300mm)
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
材質
ソーダガラス
比重
2.5
グラデーションカラー
1セット
¥400
税込¥440
10日以内出荷
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質
アクリル
寸法(mm)
Φ10
質量(g)
10
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプ
セミハードガラス系
硬度
5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重
真比重/カサ比重 1.6/2.5
「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機
ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作
軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽
手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり
分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心
糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能
編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号)
側板が両サイドに伸びる伸縮構造
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。
仕様
針ピッチ/6.5mm。針数/100。編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み。段数計/有り
付属品
ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD
材質
工業用プラスチック
全長(mm)
758
質量(kg)
2.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
【用意するもの】えんぴつ(ピンを押すときに使用すると製作しやすいです)
セット内容
プッシュボード、額縁、下絵、カバー、裏板、磁石、ビーズ、スパングル、ピン
材質
ガラス
外径(Φmm)
約2.0~2.2
質量(g)
約7
セット内容
はたおりき×1、毛糸3色×1セット、ピン×2、くし×1、横糸棒×2
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
270×190×65(伸びていない状態)
1個
¥1,564
税込¥1,720
3日以内出荷