- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ピアノ線2.5mmのおすすめ人気ランキング
ピアノ線2.5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新202件の「ピアノ線2.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピアノ線」、「ステンレス ピアノ線」、「硬鋼線」などの商品も取り扱っております。
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
長さ(mm)
400
材質
ピアノ線
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質
鉄
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質
スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上
ユニクロ
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類
引張コイルばね
材質
ピアノ線(SWP-A)
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)
100
材質
SWPA
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質
SWC
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)
300
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
10
材質
ステンレス(SUS304)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)
400
材質
ステンレス線SUS304
1巻
¥760
税込¥836
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
鉄